8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)3/4-16UNF袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726 材質C3771B 質量(kg)1.8 最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.1~0.3 標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、100L/min流量計付 材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304 質量(kg)2.7 電源(V)AC100 電源コード長さ3m 最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa) 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6 使用温度(℃)―10~100 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)1 ヒーター容量(W)600(電流値6A)(300W×2本) 標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa) 関連資料(1MB)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、50L/min流量計付 材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304 電源(V)AC100 電源コード長さ3m 最大流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa) 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6 使用温度(℃)―10~100 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)1 ヒーター容量(W)380(電流値3.8A)190W×2本) 標準流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa) 関連資料(1MB)
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-10~40 最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 使用ガスCO2 一次側圧力(MPa)2~12 フィルター穴径(μm)40 二次側圧力(MPa)0.1~0.3 標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)