カテゴリ

  • 溶接用品(8)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • コフロック(33)
  • azbil(旧:山武)(29)
  • 千代田精機(12)
  • エフコン(11)
  • Festo(11)
  • ユタカ(Crown)(7)
  • アズワン(6)
  • エスコ(5)
  • 阪口製作所(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • GARDENA(ガルデナ)(3)
  • Kartell(カルテル)(2)
  • KNF(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • ジーエルサイエンス(2)
  • RS PRO(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • トーキン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「流量計 ar」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用小型調整器(2連式流量計) ヤマト産業汎用小型調整器(2連式流量計)ヤマト産業
45,980税込50,578
1台
31日以内出荷
圧力変動の少ない調整器です。2連式流量計仕様です。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.6最大流量(L/min)25使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.3使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M12×1オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25流れ方向右高圧関連資料(0.98MB)
SSミニ 二連式流量計付 ヤマト産業SSミニ 二連式流量計付ヤマト産業
35,980税込39,578
1台
26日以内出荷
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。二連式流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.15~0.4使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M12×1.0(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)10、50(P2=0.3MPa)関連資料(1.08MB)
汎用超小型調整器(流量計2連式) ヤマト産業汎用超小型調整器(流量計2連式)ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B質量(kg)1.6最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25使用温度(℃)-10~40使用ガスアルゴン一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)25
溶接用ガス節約機 エコプラスEP-50M ヤマト産業溶接用ガス節約機 エコプラスEP-50Mヤマト産業
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている流量計に取付ができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大流量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質C3771B質量(kg)0.25一次側圧力(MPa)0.2~0.5標準流量(L/min)5~50
汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)ヤマト産業(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用使用温度範囲(℃)-10~40質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.37
フロート式流量計二連式 F2M ヤマト産業フロート式流量計二連式 F2Mヤマト産業
22,980税込25,278
1台
17日以内出荷
材質(本体)真鍮質量(g)600使用圧力(MPa)0.2精度フルスケール±5%接続口(入口)M16×1.5袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
フロート式流量計 FU ヤマト産業フロート式流量計 FUヤマト産業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)真鍮精度フルスケール±5%接続口(入口)3/4-16UNF袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
フロート式流量計 FS ヤマト産業フロート式流量計 FSヤマト産業
8,998税込9,898
1台
当日出荷から17日以内出荷
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質(本体)真鍮精度フルスケール±5%接続口(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
フロート式流量計 FR ヤマト産業フロート式流量計 FRヤマト産業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から13日以内出荷
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用材質(本体)真鍮精度フルスケール±5%接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
ヒーター付圧力調整器 YR-507V ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-507Vヤマト産業
30,980税込34,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2 ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
エコ・フロート ヤマト産業エコ・フロートヤマト産業
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。
質量(kg)0.54
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら