お手軽に炭酸ガス・アルゴンガスの混合が行えます。軽量でコンパクトです。機器が露出タイプなのでメンテナンスが容易です。
流体アルゴン・炭酸ガス
材質(本体)真鍮
精度(%)(混合)±2.5
継続口径(出口)RC1/4
簡易的に各種混合ガスを作ることが可能です。機器が露出タイプのため、メンテナンスが容易です。※大流量タイプ(最大目盛値:25L/min(H2ガス:30L/minまで))も製作可能です。※O2+H2ガスの混合器は製作できません。
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)620
質量(g)1060
切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号4、5、6
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)632(火口除く)
質量(g)1060
切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号4、5、6
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)567(火口除く)
質量(g)960
切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く)
質量(g)750
切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30
酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ
その他【オペレート】手動弁
材質(本体)SUSF316
関連資料(1.09MB)
ボンベ交換時、調整器(圧力計)への大気成分混入を数回パージすることで置換できます。腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)
用途パージバルブ用
質量(g)170
最高使用圧力(MPa)20
口径(Φmm)【弁】2
使用温度(℃)-10~40
接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4
固定方法本体ねじ込み
関連資料(0.64MB)
ストップバルブ付きのため、ボンベ交換時、調整器(圧力計)へのエアー混入をシャットアウトできます。腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)
用途パージバルブ用
材質本体:SUS316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFE
質量(g)360
最高使用圧力(MPa)15
口径(Φmm)【弁】4
使用温度(℃)-10~40
接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4
固定方法本体ねじ込み
関連資料(0.64MB)
お手軽に炭酸ガス・アルゴンガスの混合が行えます。軽量でコンパクトです。機器が露出タイプなのでメンテナンスが容易です。
用途アーク、[[CO2]]、MAG、MIG、TIG溶接に。
仕様●出口接続:RC1/4●混合精度:±2.5%
トラスコ品番114-1057
材質本体:真鍮
幅(mm)220
高さ(mm)299
流体アルゴン・炭酸ガス
奥行(mm)147
最大流量(L/min)25
入口圧力(MPa)0.5~3
出口圧力(MPa)0.2
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
関連キーワード