「減圧弁 低圧」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726 材質C3771B 質量(kg)1.8 最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.1~0.3 標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、100L/min流量計付 材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304 質量(kg)2.7 電源(V)AC100 電源コード長さ3m 最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa) 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6 使用温度(℃)―10~100 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)1 ヒーター容量(W)600(電流値6A)(300W×2本) 標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa) 関連資料(1MB)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、50L/min流量計付 材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304 電源(V)AC100 電源コード長さ3m 最大流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa) 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6 使用温度(℃)―10~100 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)1 ヒーター容量(W)380(電流値3.8A)190W×2本) 標準流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa) 関連資料(1MB)
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)