5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃)-10~40 質量(kg)1.6 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)3/4-16UNF袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 質量(g)600 使用圧力(MPa)0.2 精度フルスケール±5% 接続口(入口)M16×1.5袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
24,980 税込27,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)