ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用
流体窒素、空気
適合N2
トラスコ品番434-6700
質量(kg)2.1
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3
最高使用圧力(MPa)3
接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
標準流量(Nm3/h)140
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体窒素、空気
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)8
接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
一次側圧力(MPa)4~15
二次側圧力(MPa)1~8
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番851-3314
材質C3604B
質量(kg)2.7
使用ガス窒素
標準流量(m3/h)160(P2=8MPa)
一次側圧力(MPa)4~20
最大流量(m3/h)210(P2=8MPa)
二次側圧力(MPa)1~8
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
材質SUS316
質量(kg)1.8
標準流量(m3/h)280
一次側圧力(MPa)2~20
最大流量(m3/h)340
二次側圧力(MPa)1~3
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番434-6718
質量(kg)3
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
関連キーワード