11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト産業逆止弁
高圧ガスの逆流を防止します。
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス 関連資料(0.59MB)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヤマト産業低温用逆止弁
LCG・液供給のお使いになれる低温用逆止弁です。ガス・液の逆流を防止します。
使用温度(℃)ー196~45(設計温度:ー196~75) クラッキング圧力(MPa)0.05以下 使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス 関連資料(0.36MB)
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 トラスコ品番281-6105 接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口 質量(kg)2 一次側使用範囲(MPa)~1.55 二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素 機能逆火防止 質量(kg)1.7 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
使用ガスアセチレン トラスコ品番434-5045 セット内容アセ枠 材質本体:真鍮 質量(kg)2.6 接続入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 高圧圧力計(MPa)4 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.4~2.5 二次側圧力(MPa)0.02~0.098
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ヤマト産業ウルトラミニ
逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。
使用方法配管ライン用 質量(kg)1.6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088 材質真鍮 質量(kg)1.6 接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガスLPG 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.5~1.56 二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
16,980 税込18,678
欠品中

新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99 出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
質量(kg)2.6 接続入口:アセ枠 使用ガスアセチレン 高圧圧力計(MPa)4 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.4~2.5 二次側圧力(MPa)0.02~0.098 出口管接続口径Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

新JIS規格対応品です。日本溶接協会認定品です。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。
仕様スパナ式 質量(kg)2.1 接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R) 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa) 一次側圧力計(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99 認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20 関連資料(0.52MB)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ヤマト産業マグプッシュ
溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
用途調整器に取り付け、逆火防止に。 質量(g)350
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)