従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素
機能逆火防止
質量(kg)1.7
一次側使用範囲(MPa)~15
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス酸素
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素
トラスコ品番281-6172
接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)1.2
型式・種類関東式(袋ナット式)
一次側使用範囲(MPa)~15
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素
トラスコ品番281-6181
接続口径入口側:W23-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)1.2
型式・種類関西式(チョウネジ式)
一次側使用範囲(MPa)~15
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。
用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用
形状(出口)3/4-16UNF
質量(kg)13
材質(本体)アルミ
使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計)
標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。
質量(g)280
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用
長さ(mm)145
幅(mm)70
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
カプラータイプ小池
付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様小池・日東ミニコック
種別コック式
日本国内で流通するほとんどのボンベが開閉可能です。
用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。
付属品なし
トラスコ品番553-1547
使用ガスアセチレン・酸素
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。
付属品なし
トラスコ品番268-5826
使用ガスアセチレン・酸素
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
酸素・アセチレンガス用溶接器。
ロー付作業等に最適。
溶接能力(mm)0.5~2.5
トラスコ品番281-6008
長さ(mm)388
質量(g)490
溶接火口50~200(5本)
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
種別M16 1.5袋ナット式
仕様ホースナット
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
酸素・アセチレンガス用溶接器です。
鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。
新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。
ガス溶接およびロウ付用。
適合200~500(7本付)
トラスコ品番281-6024
型式中型
質量(g)520
溶接能力(mm)2.0~6.0
こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
適合中型切断器(アセチレン用)
質量(g)70
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)620
質量(g)1060
切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号4、5、6
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)632(火口除く)
質量(g)1060
切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号4、5、6
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く)
質量(g)750
切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30
酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)567(火口除く)
質量(g)960
切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用
接続口径Rc1/4
質量(kg)1
使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
流れ方向右高圧
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用
タイプ小池・日東ミニコック
用途ナット式(N式)OKホース用
主な用途ホース中間用
規格小池・日東ミニコック
タイプホースナット
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断作業中の逆火事故を防ぎます。
逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。
厚生労働省産業安全研究所適合品です。
用途調整器に取り付け、逆火防止に。
質量(g)350
材質(ブルドン管)銅、銅合金
形状ATΦ60
JIS規格1.6級準拠品
集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ
仕様オペレート:手動弁
形状ストレート弁
質量(kg)2.1
材質(本体)SUSF316
関連資料(0.47MB)
設計温度(℃)ー10~75
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ
仕様オペレート:手動弁
形状ストレート弁
材質(本体)C3771B
関連資料(0.47MB)
設計温度(℃)ー10~75
乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。
接続口径8A
材質(本体)C3604B
・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番434-5053
型式関東式袋ナット
質量(kg)1.7
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99
接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口パージバルブなし
質量(kg)1.6
材質(本体)真鍮(C3604B)
使用圧力P1/~15MPa、P2/~0.66MPa
接続入口:W22/14(P)右袋ナット、出口:バルブ付き(Rc1/4)
対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
標準流量320L/min(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
溶断調整器などの出口に取付、1箇所の取出しを2箇所の取出しにできます。
関連資料(0.47MB)
トラスコ品番434-5011
全長(mm)660
質量(g)1000
ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
用途ナット式(N式)OKホース用
規格小池・日東ミニコック
タイプホースナット
主な用途ホース中間用
RoHS指令(10物質対応)対応
・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1
使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5
低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)
一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20
標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
高圧ガスの逆流を防止します。
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
関連資料(0.59MB)
トラスコ品番434-4715
全長(mm)930
質量(g)1250
ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ