・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
材質C3604B
質量(kg)1.5
最大流量(L/min)25
使用ガスO2
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.05~0.2
標準流量(L/min)25
活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。流量調整バルブ付きです。流量計二連式です。
用途活魚容器取付用
質量(kg)2.5
材質(本体)真鍮(C3604B)
流量(L/min)10+10(標準状態)
使用ガス酸素
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.05~0.2
・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。
用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用
形状(出口)3/4-16UNF
質量(kg)13
材質(本体)アルミ
使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計)
標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
関連キーワード