「酸素分散器」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
材質C3604B
質量(kg)1.5
最大流量(L/min)25
使用ガスO2
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.05~0.2
標準流量(L/min)25
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス酸素
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
関連キーワード