・容器に直接取付ける風船用の調整器です。
トラスコ品番434-6751
材質C3771B
質量(kg)1.1
使用ガスヘリウム
標準流量(m3/h)18
一次側圧力(MPa)2~20
最大流量(m3/h)22
二次側圧力(MPa)0.5±0.1
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
風船用の調整器です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)二次側:0.5±0.1
フィルター粗さ:200メッシュ
使用ガスHe
標準流量(m3/h)18
一次側圧力計(MPa)40
一次側圧力(MPa)2~20
最大流量(m3/h)22
関連資料(0.78MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
41日以内出荷
関連キーワード