材質(ブルドン管)銅、銅合金
形状ATΦ60
JIS規格1.6級準拠品
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用
使用温度範囲(℃)-10~40
質量(kg)1.6
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.37
・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番434-5053
型式関東式袋ナット
質量(kg)1.7
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99
接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726
材質C3771B
質量(kg)1.8
最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.1~0.3
標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番434-5061
型式関西式チョウねじ
質量(kg)1.7
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99
接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス酸素
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
質量(kg)2.6
接続入口:アセ枠
使用ガスアセチレン
高圧圧力計(MPa)4
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.4~2.5
二次側圧力(MPa)0.02~0.098
出口管接続口径Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
用途溶断・溶接用に。
材質真鍮
新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、50L/min流量計付
材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304
電源(V)AC100 電源コード長さ3m
最大流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6
使用温度(℃)―10~100
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)1
ヒーター容量(W)380(電流値3.8A)190W×2本)
標準流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa)
関連資料(1MB)
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、100L/min流量計付
材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304
質量(kg)2.7
電源(V)AC100 電源コード長さ3m
最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6
使用温度(℃)―10~100
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)1
ヒーター容量(W)600(電流値6A)(300W×2本)
標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa)
関連資料(1MB)
新JIS規格対応品です。日本溶接協会認定品です。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。
仕様スパナ式
質量(kg)2.1
接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)
一次側圧力計(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
関連資料(0.52MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
プラント設備のテスト用に。
ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素
仕様バルブ付
適合N2
トラスコ品番126-7647
質量(kg)1.3
材質(本体)C3771B
接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
一次側使用範囲(MPa)2~14.7
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
標準流量(m3/h)45
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1.6
最大流量(m3/h)55
材質(弁体)PCTFE
材質(ダイヤフラム)CR
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
トラスコ品番281-6105
接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口
質量(kg)2
一次側使用範囲(MPa)~1.55
二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素
トラスコ品番281-6172
接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)1.2
型式・種類関東式(袋ナット式)
一次側使用範囲(MPa)~15
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素
機能逆火防止
質量(kg)1.7
一次側使用範囲(MPa)~15
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088
材質真鍮
質量(kg)1.6
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5070
材質真鍮
質量(kg)1.2
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素
トラスコ品番281-6181
接続口径入口側:W23-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)1.2
型式・種類関西式(チョウネジ式)
一次側使用範囲(MPa)~15
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1
使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5
低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)
一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20
標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
質量(kg)2.5
二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)
二次側圧力(MPa)0.1~0.6
流れ方向右高圧
逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
使用ガスアセチレン
トラスコ品番434-5045
セット内容アセ枠
材質本体:真鍮
質量(kg)2.6
接続入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
高圧圧力計(MPa)4
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.4~2.5
二次側圧力(MPa)0.02~0.098
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。
カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。
カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。
熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。
用途炭酸ガス溶接。鋳造関係。ハウス栽培。医療関係。廃水中和用。一般工業用
使用ガスCO2
トラスコ品番126-7612
質量(kg)1.8
材質(本体)C3771B
電源(V)AC100
最大流量(L/min)25
コード長さ(m)2
接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口
ヒーター(W)190
設定温度(℃)約65(サーモスタット)
一次側圧力(MPa)~12
二次側圧力計(MPa)0.5
二次側調整圧力(MPa)0.2
LPG容器直結用の大容量調整器です。
材質真鍮
質量(kg)1.3
接続(入口)W22.5-14山(左)LP用、(出口)Rc3/8
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)18(P1=0.48MPa、P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.13
小型軽量にもかかわらず大型なみの能力です。
仕様スパナ式
質量(kg)1.1
接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)
一次側圧力計(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
関連資料(0.52MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
低圧大流量の配管用調整器です。
用途切断・溶接・圧接 ライン用
使用方法配管ライン用
質量(kg)1.3
接続入口:W22-14山(左)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
関連資料(0.53MB)
逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。
使用方法配管ライン用
質量(kg)1.6
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE
最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99
使用温度(℃)ー45~40
接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)
一次側圧力計(MPa)40
一次側圧力(MPa)1.3~20
二次側圧力計(MPa)1.6
標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
関連資料(0.91MB)
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE
最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99
使用温度(℃)ー45~40
接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)
使用ガスエチレン
一次側圧力計(MPa)40
一次側圧力(MPa)1.3~20
二次側圧力計(MPa)1.6
標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
関連資料(0.91MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用
仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
使用ガスアセチレン
標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)0.05~0.12
二次側圧力計(MPa)0.2
最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用
仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:NBR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
使用ガスプロパン
標準流量(m3/h)4.8(P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)0.05~0.19
二次側圧力計(MPa)0.2
最大流量(m3/h)6.0(P2=0.1MPa)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード