カテゴリ
- 溶接用品(7)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- モノタロウ(1)
- SMC(31)
- CKD(30)
- 第一機材(13)
- エスコ(10)
- トヨタ(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 旭精工(6)
- 三木プーリ(6)
- ニッサン(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 川崎電線(3)
- oneA(3)
- ストア・エキスプレス(3)
- NSK(日本精工)(2)
- ブランドをもっと見る
「210.h-2」の検索結果

汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B
ヤマト産業¥47,980税込¥52,7781台当日出荷から6日以内出荷・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。質量(kg)1.9
分析機用圧力調整器 YR-90S
ヤマト産業¥84,980税込¥93,4781台当日出荷から9日以内出荷・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。材質SUS316質量(kg)1.3最大流量(L/min)150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力(MPa)0.1~0.99標準流量(L/min)120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
分析機用二段圧力調整器 MSR-1S
ヤマト産業¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から24日以内出荷・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
分析機用圧力調整器 NPR-1S
ヤマト産業¥97,980税込¥107,7781台当日出荷から23日以内出荷・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2
ヤマト産業¥69,980税込¥76,9781個10日以内出荷・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。トラスコ品番851-3314材質C3604B質量(kg)2.7使用ガス窒素標準流量(m3/h)160(P2=8MPa)一次側圧力(MPa)4~20最大流量(m3/h)210(P2=8MPa)二次側圧力(MPa)1~8
中流量調整器
ヤマト産業¥53,980~税込¥59,378~1台15日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニットなどにご使用していただけます。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・NBR・SUS304質量(kg)3.8使用温度(℃)-10~40接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P当り)、【出口】W22-14山(右)袋ナット(R当り)一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6二次側圧力(MPa)0.2~0.99