カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「212.h-8」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • (82121)エンジン ワイヤ トヨタ

    (82121)エンジン ワイヤ

    トヨタ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • (82121)エンジン ワイヤ トヨタ

    (82121)エンジン ワイヤ

    トヨタ
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
  • (13212)バルブ ガイド ニッサン

    (13212)バルブ ガイド

    ニッサン
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • カウリング サイド LH エボニー 55054-5212-H8 Kawasaki

    カウリング サイド LH エボニー 55054-5212-H8

    Kawasaki
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLE650CCF
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-12-12H-8NM 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-12-12H-8NM

    三木プーリ
    43,980税込48,378
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン無し寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)8色(スプリング)ブラウン
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12

    三木プーリ
    27,980税込30,778
    1個
    21日以内出荷から23日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-12 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-12

    三木プーリ
    37,980税込41,778
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • 遮光ネット 遮光率約95% グリーンクロス

    遮光ネット 遮光率約95%

    グリーンクロス
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷から61日以内出荷
    補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
    用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.6、ヨコ:19.6引張強度(N)タテ:414、ヨコ:1470材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
  • ステンレス製チューブクランプ両押え フジトク

    ステンレス製チューブクランプ両押え

    フジトク(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 鉄メッキ製チューブクランプ両押え フジトク

    鉄メッキ製チューブクランプ両押え

    フジトク
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS41表面処理ユニクロメッキ処理板厚(mm)1.6
  • 8.0L ドライボックス エスコ

    8.0L ドライボックス

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    乾燥剤、湿度計付 シリコンゴムでしっかり密閉できます。 小物整理に便利なトレー付です。 積み重ねて収納できます。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。
    仕様●材質:本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計:スチロール樹脂●容量:8L●外寸:212×334×205(H)mm●内寸:155×260×170(H)mm●本体重量:0.8kg
  • ステンレス製チューブクランプ両押え フジトク

    ステンレス製チューブクランプ両押え

    フジトク
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • レーバン ステムウェアラック エコラボ

    レーバン ステムウェアラック

    エコラボ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。
    材質ポリプロピレン
  • (S)ステーキ皿 浅丸型 三和精機製作所

    (S)ステーキ皿 浅丸型

    三和精機製作所
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    仕様電磁調理器対応材質鉄鋳物 天然木質量(g)1900外径(Φmm)228内径×高さH(Φmm×mm)212×8鉄板厚さ(mm)9TKG品番9-1861-0501木台寸法(mm)320×240TKG品番(2017)6-1661-0501
  • レーバン ステムウェアラック ハーフサイズ 8仕切 レーバン

    レーバン ステムウェアラック ハーフサイズ 8仕切

    レーバン
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    仕切サイズ(mm)106×114収容数8
  • ユニクロメッキ付き鉄メッキ製チューブクランプ両押え フジトク

    ユニクロメッキ付き鉄メッキ製チューブクランプ両押え

    フジトク
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ユニクロ付き鉄
  • ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え フジトク

    ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え

    フジトク
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ユニクロ付き鉄
  • ステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプ フジトク

    ステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプ

    フジトク
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • (H7900)フル シート カバー ニッサン

    (H7900)フル シート カバー

    ニッサン
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • 孔塞ぎシール・丸(Φ10) 新日軽(LIXIL)

    孔塞ぎシール・丸(Φ10)

    新日軽(LIXIL)
    699税込769
    1セット(10枚)
    7日以内出荷
    ホワイト適合シリーズフォルテラス
  • D型 錠内掛け受けセット(両開き用) 新日軽(LIXIL)

    D型 錠内掛け受けセット(両開き用)

    新日軽(LIXIL)
    7,798税込8,578
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容本体(H8AAB0212)×1、取付ネジセット×1ホワイト取手取手
  • ミートラウンジ 2シーターベンチ 布地H<配送時組立サービス付> イトーキ

    ミートラウンジ 2シーターベンチ 布地H<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    249,800税込274,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1170質量(kg)21.5高さ(mm)390奥行(mm)570グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付