こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
適合中型切断器(アセチレン用)
質量(g)70
拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。
加工可能板厚(mm)5~40、5~50
トラスコ品番434-4481
全長(mm)1565(火口除く)
質量(kg)2.5
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(LPG)0.08
火口(適合)7500、10000
標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)1~100
付属品適合火口3本
適合火口/A1A、A2A、A3A
トラスコ品番828-9251
型式大型A号
全長(mm)517
タイプメッキ
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
トラスコ品番434-4715
全長(mm)930
質量(g)1250
ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.02
全長(mm)295
質量(g)550
溶接板厚(mm)火口番号50:0.5~0.7/火口番号70:0.7~1.0/火口番号100:1.0~1.4/火口番号140:1.4~2.0/火口番号2.0~2.5
酸素圧力(MPa)0.2
火口番号50/70/100/140/200
火口径(Φmm)火口番号50:0.7/火口番号70:0.8/火口番号100:0.9/火口番号140:1.0/火口番号200:1.2
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
トラスコ品番434-5011
全長(mm)660
質量(g)1000
ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
溶断作業に必要な器具が収納されています。
新JIS対応品です。
調整器は圧力計カバー付です。
用途出張現場でのガス溶接作業に。
型式ウェルディングキット
全長(mm)555
サイズ中型
切断板厚(mm)1~30
火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)
溶接板厚(mm)2.0~6.0
関連キーワード