カテゴリ

  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • SMC(239)
  • 東日製作所(12)
  • Nikon(ニコン)(12)
  • TRUSCO(10)
  • omron(オムロン)(7)
  • KMC(5)
  • 東芝(4)
  • オーム電機(2)
  • CKD(2)
  • ペンギンワックス(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ELPA(1)
  • 京セラ(1)
  • ケナメタル(1)
  • ダイキン工業(1)
  • タンガロイ(1)
  • ベン(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl2n」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微圧用圧力調整器 ヤマト産業微圧用圧力調整器ヤマト産業
109,800税込120,780
1台
42日以内出荷
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。
質量(kg)1.2最大流量(L/min)80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値)使用温度(℃)ー10~40接続入口:Rc1/4、0.003~0.03(3~30kPa)フィルター粗さ:200メッシュ入口圧力(MPa)0.1~0.5標準流量(L/min)10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値)関連資料(0.46MB)出口圧力(MPa)0.003~0.03(3~30kPa)