カテゴリ
- 溶接用品(57)
- 測定用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- モノタロウ(3)
- ダイヘン(672)
- パナソニックコネクト(138)
- トーキン(123)
- CKD(121)
- エスコ(73)
- アイトス(61)
- SKC(環境測定)(59)
- ヤマニパッケージ(47)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(38)
- 東安(36)
- 神戸製鋼(35)
- イチネンTASCO(35)
- 特殊電極(31)
- 三菱電機(30)
- 日本サニパック(29)
- HEIKO(29)
- コフロック(27)
- ブランドをもっと見る
「co2」の検索結果
特価

フロート式流量計 FR
ヤマト産業(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から21日以内出荷目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。用途圧力調整器、配管取付用
ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500
ヤマト産業¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から62日以内出荷減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。用途シールドガス熟成容器取付用仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE質量(kg)2.5使用温度(℃)ー45~40一次側圧力計(MPa)25
SSミニ
ヤマト産業¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷から10日以内出荷配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)1
ヒーター付調整器
ヤマト産業¥34,980税込¥38,4781個当日出荷炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。 カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。 カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。 熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。用途炭酸ガス溶接。鋳造関係。ハウス栽培。医療関係。廃水中和用。一般工業用トラスコ品番126-7612質量(kg)1.8材質(本体)C3771B電源(V)AC100最大流量(L/min)25コード長さ(m)2接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口ヒーター(W)190設定温度(℃)約65(サーモスタット)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)~12二次側圧力計(MPa)0.5二次側調整圧力(MPa)0.2
フィン付圧力調整器 YR200
ヤマト産業¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から6日以内出荷アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_ 減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_ 大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。一次側圧力(MPa)1~15
フロート式流量計 FSS
ヤマト産業¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷から21日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%
ヒーター付調整器 YR-510V
ヤマト産業¥73,980~税込¥81,378~1台6日以内出荷から21日以内出荷入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。バルブ付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304電源(V)AC100(コード長さ3m)最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)目の粗さフィルタ:40使用温度(℃)ー10~100(設計温度:ー10~100)接続出口:M16×1.5(右) オネジ(Φ8ホース口付)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1ヒーター容量(W)600(電流値6A、300W×2本)標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)
小型混合器 ミックボーイ
ヤマト産業¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷お手軽に炭酸ガス・アルゴンガスの混合が行えます。軽量でコンパクトです。機器が露出タイプなのでメンテナンスが容易です。材質(本体)真鍮流体アルゴン・炭酸ガス精度(%)(混合)±2.5継続口径(出口)RC1/4
ヒーター付圧力調整器 YR-510F
ヤマト産業¥78,980~税込¥86,878~1台4日以内出荷から21日以内出荷減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。使用温度(℃)―10~100一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
ヒーター付圧力調整器 YR-510F
ヤマト産業¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から41日以内出荷減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B
ヤマト産業¥89,980税込¥98,9781台当日出荷から翌々日出荷・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B質量(kg)1.3一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66)二次側圧力(MPa)0.05~0.99流れ方向右高圧
中流量調整器
ヤマト産業¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から15日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニットなどにご使用していただけます。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・NBR・SUS304質量(kg)3.8使用温度(℃)-10~40接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P当り)、【出口】W22-14山(右)袋ナット(R当り)一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6二次側圧力(MPa)0.2~0.99
フィン付圧力調整器 YR-200ヨーク枠タイプ
ヤマト産業¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷・アルミフィンで凍結を防止します。・減圧時に温度降下するガスに最適です。・大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。トラスコ品番434-6645質量(kg)1.8
中流量調整器 YM-201
ヤマト産業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から18日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)流れ方向右方向
分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S
ヤマト産業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷から16日以内出荷圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。用途温度降下ガス分析機用、研究用質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.1~0.6MPa
ヒーター付圧力調整器 YR-507V
ヤマト産業¥30,980~税込¥34,078~1台当日出荷から26日以内出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
SSミニ パネル式
ヤマト産業¥14,980税込¥16,4781台26日以内出荷各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。質量(kg)1.1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)フィルター粗さ:200メッシュ二次側圧力計(MPa)なし
フロート式流量計 FL
ヤマト産業¥9,898~税込¥10,888~1台21日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:G1/4ルーズナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
ヒーター付調整器 YR-510V
ヤマト産業¥71,980~税込¥79,178~1台21日以内出荷材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304質量(kg)2.5使用温度(℃)―10~100接続【入口】W27-P2(右)袋ナット(P当り)、【出口】M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスCO2標準流量(m3/h)100(P2=0.5MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1最大流量(m3/h)100(P2=0.5MPa)ヒーター容量(W)600二次側圧力(MPa)0.2~0.6
フロート式流量計 FUS
ヤマト産業¥9,898~税込¥10,888~1台21日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
ノーヒーター調整器 YR-200F
ヤマト産業¥47,980税込¥52,7781台21日以内出荷炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。流量計付です。材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:08ホースロ (M12×1 (右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.4一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)5流れ方向右
ヒーター付調整器 YR-507F ヨーク枠式
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台26日以内出荷炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入り口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。流量計付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.8電源(V)AC100(電源コード長さ3m)最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用温度(℃)ー10~100(設定温度:ー10~100)接続入口:炭酸ヨーク枠、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6ヒーター容量(W)190(電流値1.9A)(190×1本)二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)フィルム厚さ(μm)40
SSミニ 流量計付ストレート
ヤマト産業¥16,980税込¥18,6781台26日以内出荷各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。流量計付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.1使用圧力(MPa)二次側:0.1~0.6使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M16×1.5(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスCO2一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)19(P2=0.6MPa)、24(P2=0.6MPa)
フロート式流量計 FM
ヤマト産業¥9,898~税込¥10,888~1台31日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 F2U
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1台31日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:二連式タイプ 3/4-16UNF(右)袋ナット(P)使用圧力(MPa)0.2方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
ガス用フレキシブルホース
ヤマト産業¥27,980~税込¥30,778~1本3日以内出荷から21日以内出荷LN2、Lar、LO2、LCO2などの液化ガスに使用できます。最小曲げ半径(mm)120耐圧試験圧力(MPa)3.75設計圧力(MPa)3設計温度(℃)ー196~40
フロート式流量計 FMS
ヤマト産業¥9,898~税込¥10,888~1台31日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
フロート式流量計 FPS
ヤマト産業¥12,980~税込¥14,278~1台31日以内出荷デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:パネルタイプΦ8ホース口(M12×1オネジ)使用圧力(MPa)0.2方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
SFステンレス流量計
ヤマト産業¥53,980~税込¥59,378~1台36日以内出荷内管、外管(ガラス製)保護として衝撃に強いポリカーボ製外管カバー採用全長(mm)153(出口Rc1/8の時)質量(g)450使用圧力(MPa)0.2耐圧(MPa)0.5
ヒーター付半自動切替セミオ
ヤマト産業¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。CO2、MAGガス対応のヒーター付の半自動切替減圧弁です。材質真鍮質量(kg)10.5電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.03~0.2、0.1~0.5コード長さ(m)電源:3接続入口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)設定温度(℃)サーモスタット:約65~70使用ガスCO2、MAG(Ar 80%+CO2 20%)一次側圧力(MPa)1~15ヒーター容量(W)800標準流量(L/min)CO2:200(P1≦7MPa)、150(7
ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2
ヤマト産業¥32,980税込¥36,2781台当日出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
ニードルバルブ
ヤマト産業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から31日以内出荷コンパクトタイプのニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)120使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み
ストップバルブ
ヤマト産業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷高圧対応のストップバルブです。用途減圧弁出口用材質(接ガス部)本体:C3771B、ステム:C3604B、シート:PCTFE、パッキン:NBRサイズ1/4(Cv値0.43)質量(g)280使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)20接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He固定方法本体ねじ込み
小型高圧逆止弁
ヤマト産業¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から4日以内出荷コンパクトサイズなので、省スペースに最適です。使用圧力が0.05~20MPaと幅広い圧力範囲で使用できます。本体が一体型なので、製品自体の外部リークのリスクがありません。材質(本体)ステンレス質量(g)150使用圧力範囲(MPa)0.05~20(設計圧力:21.6)使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~75)使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス圧力(MPa)1次側:20、逆止:1.1
フィン付圧力調整器 YC
ヤマト産業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR質量(kg)3使用温度範囲(℃)-10~40最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~12フィルター穴径(μm)40二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)