曜日別特売

ヒーター付調整器 YR-510V

ヒーター付調整器 YR-510V - ヤマト産業
材質
本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304
質量(kg)
2.5
使用温度(℃)
―10~100
接続
【入口】W27-P2(右)袋ナット(P当り)、【出口】M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)
使用ガス
CO2
標準流量(m3/h)
100(P2=0.5MPa)
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力計(MPa)
1
最大流量(m3/h)
100(P2=0.5MPa)
ヒーター容量(W)
600
二次側圧力(MPa)
0.2~0.6
内容量
1台
関連資料:(1.25MB) (1.25MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77880708YR-510V-2-20-CO2高圧(25MPa計)低圧圧力計付
89,200
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
77880717YR-510V-20-CO2低圧圧力計のみ
87,900
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする