カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- KTC(1)
- 三菱電機(1)
「npr-1s」の検索結果

分析機用圧力調整器 NPR-1S
ヤマト産業¥84,980~税込¥93,478~1台翌々日出荷から23日以内出荷・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ
ヤマト産業¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。仕様入口:(パージバルブ)なし質量(kg)1.6材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)アズワン品番3-9056-13標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ
ヤマト産業¥169,800税込¥186,7801個18日以内出荷から24日以内出荷NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。仕様入口:(パージバルブ)あり質量(kg)1.6使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
ステンレス製圧力計
ヤマト産業¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷ステンレス製圧力計です。適合圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2・2.5、LR-2、NHW、YR-90S、WSR-1形状ATΦ50種類ステンレス製接続形状R1/4