カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • 溶接用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npr-1」の検索結果

63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1S

    ヤマト産業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    ・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
  • 圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ ヤマト産業

    圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ

    ヤマト産業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
    仕様入口:(パージバルブ)なし質量(kg)1.6材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)アズワン品番3-9056-13標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
  • 圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ ヤマト産業

    圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ

    ヤマト産業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    18日以内出荷から24日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
    仕様入口:(パージバルブ)あり質量(kg)1.6使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
  • オーシャン グリーンライフ

    オーシャン

    グリーンライフ(57件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
    付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付仕様中黒防藻ホース適合丸型蛇口外径16mm材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニールカバーなし色ブルーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15巻取形式手動
  • パッド 止めネジ コンバム(旧:妙徳)

    パッド 止めネジ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
  • HITOTOKI NOTE(ヒトトキノート) パスポートサイズ キングジム

    HITOTOKI NOTE(ヒトトキノート) パスポートサイズ

    キングジム
    ¥569税込¥626
    1冊
    翌々日出荷から3日以内出荷
    気軽に使えるリングノートタイプが登場!
    ページ数128ページ
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
  • フロアストッパー サカエ

    フロアストッパー

    サカエ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    翌々日出荷
    今お使いのCSパールラックワゴンに取付けることで、フロアストッパー付になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EN自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 一段式圧力調整器 ヤマト産業

    一段式圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    7日以内出荷
    バランス構造の採用により一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
    用途分析機器用。トラスコ品番851-3277材質真鍮型式NPR-1B-R-11N01-2210-F流体酸素・窒素・アルゴン・空気最大流量(L/min)400適合ガス酸素・窒素・アルゴン・空気流体温度(℃)-10~+40適合流体酸素・窒素・アルゴン・空気適合火口該当事項なし
  • ステンレスニューパールラック用コボレ止め(間口タイプ) サカエ

    ステンレスニューパールラック用コボレ止め(間口タイプ)

    サカエ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    コボレ止めが脱着式で取出し、収納に便利です。
    適合W1200mm材質SUS304仕上No.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャンブロ ガストロノームカート 1/1 ハーフ UGNPR11H9(480) キャンブロ

    キャンブロ ガストロノームカート 1/1 ハーフ UGNPR11H9(480)

    キャンブロ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    最先端の複合プラスチック材料で作られており、鋼鉄よりも強度があり、部品の欠け、錆び、腐食の恐れがありません。安定性が向上したプラスチック製キャスターと構造的に強固な上下フレームを組み合わせることで静かでスムースな移動を実現。ゴムハンマーを使用し簡単に組み立てられます
    材質コンポジット複合材外寸法(mm)730×438×H1016
  • ステンレスニューパールラック用棚板 サカエ

    ステンレスニューパールラック用棚板

    サカエ
    ¥35,980税込¥39,578
    1枚
    翌々日出荷
    ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
    用途病院、研究施設、クリーンルーム等材質SUS304No.4仕上げ厚さ(mm)50奥行(mm)450間口(mm)1200色(本体)ステンレス外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給気用防風板付フード ONPR(網付) シルファー

    給気用防風板付フード ONPR(網付)

    シルファー
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷
    外風の影響を受けにくくするカール加工をした安全な防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
    用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)19メッシュ10M
  • ステンレスニューパールラック サカエ

    ステンレスニューパールラック

    サカエ
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    翌々日出荷
    サカエ独自の特殊構造で皿型、フラット型を使い分け!!50mmピッチで段変・増段可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途病院、研究施設、クリーンルーム等棚ピッチ(mm)50色(本体)ステンレス有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)1200×450×50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • キャンブロ ガストロノームカート 1/1 UGNPR11F18(480) キャンブロ

    キャンブロ ガストロノームカート 1/1 UGNPR11F18(480)

    キャンブロ
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    翌々日出荷
    最先端の複合プラスチック材料で作られており、鋼鉄よりも強度があり、部品の欠け、錆び、腐食の恐れがありません。安定性が向上したプラスチック製キャスターと構造的に強固な上下フレームを組み合わせることで静かでスムースな移動を実現。ゴムハンマーを使用し簡単に組み立てられます
    材質コンポジット複合材外寸法(mm)730×438×H1707
  • ステンレスニューパールラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無し) サカエ

    ステンレスニューパールラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無し)

    サカエ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌日出荷
    サカエ独自の特殊構造で皿型、フラット型を使い分け!!1枚で皿型タイプとフラット型タイプを使い分ける事ができる特殊テーパー加工を採用しています。 ステレス304製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    キャスター100Φナイロンウレタン車、ストッパー付2個(スチール金具)色(本体)シルバー棚板寸法(mm)1200×450RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 給気用防風板付フード ONPR-D(網・防火ダンパー付) シルファー

    給気用防風板付フード ONPR-D(網・防火ダンパー付)

    シルファー
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    外風の影響を受けにくくするカール加工をした安全な防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
    用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)19メッシュ10M
  • ENシリーズ自在プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在プレスタイヤ車100mm

    ハンマーキャスター
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ENシリーズ自在プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在プレスタイヤ車150mm

    ハンマーキャスター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 1段ウォーム減速機12型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機12型

    ベルポニー
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。 ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。 構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。
    材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20)種類減速機取付方式脚取付潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機18型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機18型

    ベルポニー
    ¥45,400~税込¥49,940~
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ENシリーズ自在プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在プレスタイヤ車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm

    ハンマーキャスター
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラ

    ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PR1115材質(本体)PR1115
  • 1段ウォーム減速機15型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機15型

    ベルポニー
    ¥34,400~税込¥37,840~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm

    ハンマーキャスター
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • チップ 22IR 京セラ

    チップ 22IR

    京セラ
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター

    ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 装置用大流量調整器 ヤマト産業

    装置用大流量調整器

    ヤマト産業
    ¥1,019,800~税込¥1,121,780~
    1台
    4日以内出荷
    使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
    用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用仕様フィルタ粗さ(μm):40質量(kg)14使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:Rc1"、出口:Rc1"使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
  • チップ 22ER 京セラ

    チップ 22ER

    京セラ
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(5個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 分析機用圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    高純度、特殊ガス使用の分析機器用です。二次圧力変動すくないです。真鍮製、純度99.99%に適用です。
    用途ガスの分析、ガスクロ用、原子吸光に。圧力計圧力計1次側25MPa・二次側1.6MPa付
  • キャンブロGNフードパントローリー1/1 キャンブロ

    キャンブロGNフードパントローリー1/1

    キャンブロ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    翌々日出荷
    鋼鉄のように丈夫で湿気に強く、錆びや腐食を防止する複合素材を使用しています。 各レール端に3mmのパンストッパーが成形されており、 回転時や移動時にフードパンをレール上に保持します。
    幅(mm)731車輪径(Φmm)127×4奥行(mm)438
  • 分析用バランス調整器 ヤマト産業

    分析用バランス調整器

    ヤマト産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    バランス構造の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した圧力調整を維持します。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
    用途ガス分析、ガスクロマトグラフ、原子吸光分析、燃焼測定に。トラスコ品番699-3947材質本体:真鍮製流体酸素、窒素、アルゴン、空気接続【出口】バルブ付1/4チューブフィッティング、入口:W22-14右袋ナット(P)一次側圧力(MPa)2~15、02~0.66標準流量(L/min)50~320
  • 分析機用圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    当日出荷
    高純度、特殊ガス使用の分析機器用です。二次圧力変動すくないです。SUS製、純度99.999%に適用です。
    用途ガスの分析、ガスクロ用、原子吸光に。圧力計圧力計1次側25MPa・二次側1.6MPa付
  • ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)PR1225