カテゴリ

  • 溶接用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ミツビシ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • TOA(4)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • リンナイ(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • エスコ(2)
  • フィリップス(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • DLAB(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p21w」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業分析機用二段圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
連結管 ヤマト産業連結管ヤマト産業
8,498税込9,348
1個
当日出荷から14日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20関連資料(0.42MB)
分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1Sヤマト産業
94,980税込104,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
連結菅(ステンレス管) ヤマト産業連結菅(ステンレス管)ヤマト産業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
二段式圧力調整器 ヤマト産業二段式圧力調整器ヤマト産業
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
質量(kg)1.9フィルター粗さ:600メッシュ一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)流れ方向右高圧
溶接スリーブ(R) ヤマト産業溶接スリーブ(R)ヤマト産業
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
連結菅(ステンレス管316Lタイプ) ヤマト産業連結菅(ステンレス管316Lタイプ)ヤマト産業
13,980税込15,378
1個
41日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
材質管:SUS316L TP-S寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルター#600メッシュ(23μ)2枚設計温度(℃)ー10~+40
連結菅(ステンレス管EPタイプ) ヤマト産業連結菅(ステンレス管EPタイプ)ヤマト産業
32,980税込36,278
1個
41日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
材質管:SUS316L TP-S EP寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルターフィルター無設計温度(℃)ー10~+40