カテゴリ

  • 溶接用品(70)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(844)
  • Panasonic(パナソニック)(251)
  • 新ダイワ(169)
  • ERECTA(エレクター)(167)
  • SMC(165)
  • Festo(134)
  • メディアカバーマーケット(127)
  • BIGM(丸山製作所)(116)
  • YAMAHA(ヤマハ)(116)
  • 三菱電機(111)
  • エスコ(96)
  • 東洋技研(95)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(86)
  • 測範社(80)
  • ホクセイ(74)
  • ニッサン(63)
  • 岩田製作所(58)
  • 富士電機(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22」の検索結果

77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドキャップ ヤマト産業

    エンドキャップ

    ヤマト産業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置の末端のキャップにお使いいただけます。
    接続W22-14(右)袋ナット(R)設計温度(℃)ー10~40
  • 分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
    材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)

    ヤマト産業(3件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
  • ガス容器アダプター オンソケS ヤマト産業

    ガス容器アダプター オンソケS

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ・関西式容器を関東式として使用できます。
    全長(mm)53質量(g)152接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
    仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス窒素一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
  • 連結管 ヤマト産業

    連結管

    ヤマト産業
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
    材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • 連結菅(ステンレス管) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管)

    ヤマト産業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • 分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器 MSR-1B

    ヤマト産業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)1.9
  • 水素用圧力調整器 ヤマト産業

    水素用圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    トラスコ品番434-6769使用ガス水素
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧
  • ネックバルブ ヤマト産業

    ネックバルブ

    ヤマト産業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B
  • 酸素用調整器 SSジュニア ヤマト産業

    酸素用調整器 SSジュニア

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
    用途酸素ガス用調整器。質量(kg)1.1使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5
  • ヒーター付圧力調整器 YR-507V ヤマト産業

    ヒーター付圧力調整器 YR-507V

    ヤマト産業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
    最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
  • フィン付圧力調整器 YR200 ヤマト産業

    フィン付圧力調整器 YR200

    ヤマト産業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_ 減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_ 大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
    一次側圧力(MPa)1~15
  • 活魚用圧力調整器 YR-90K ヤマト産業

    活魚用圧力調整器 YR-90K

    ヤマト産業
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    ・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
    材質C3604B質量(kg)1.5最大流量(L/min)25使用ガスO2一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2標準流量(L/min)25
  • 汎用小型調整器 ヤマト産業

    汎用小型調整器

    ヤマト産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
  • 小型高圧逆止弁 ヤマト産業

    小型高圧逆止弁

    ヤマト産業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトサイズなので、省スペースに最適です。使用圧力が0.05~20MPaと幅広い圧力範囲で使用できます。本体が一体型なので、製品自体の外部リークのリスクがありません。
    材質(本体)ステンレス質量(g)150使用圧力範囲(MPa)0.05~20(設計圧力:21.6)使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~75)使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス圧力(MPa)1次側:20、逆止:1.1
  • 腐食性ガス用圧力調整器 YS-1 ヤマト産業

    腐食性ガス用圧力調整器 YS-1

    ヤマト産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
    質量(kg)2.5二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)二次側圧力(MPa)0.1~0.6流れ方向右高圧
  • SSボーイプラス ヤマト産業

    SSボーイプラス

    ヤマト産業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
    用途溶断・溶接用に。材質真鍮
  • フィン付圧力調整器 YC ヤマト産業

    フィン付圧力調整器 YC

    ヤマト産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
    材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR質量(kg)3使用温度範囲(℃)-10~40最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~12フィルター穴径(μm)40二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
  • 汎用超小型調整器(流量計2連式) ヤマト産業

    汎用超小型調整器(流量計2連式)

    ヤマト産業
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌々日出荷
    圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
    用途シールドガス容器取付用仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B質量(kg)1.6最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25使用温度(℃)-10~40使用ガスアルゴン一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)25
  • SSボーイプラス酸素用調整器 ヤマト産業

    SSボーイプラス酸素用調整器

    ヤマト産業
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌々日出荷
    新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
    使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
  • SSボーイ(関東式) ヤマト産業

    SSボーイ(関東式)

    ヤマト産業
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    ・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
    トラスコ品番434-5053型式関東式袋ナット質量(kg)1.7材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1S

    ヤマト産業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    ・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
  • 連結ホース ヤマト産業

    連結ホース

    ヤマト産業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • 中流量調整器 ヤマト産業

    中流量調整器

    ヤマト産業
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニットなどにご使用していただけます。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・NBR・SUS304質量(kg)3.8使用温度(℃)-10~40接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P当り)、【出口】W22-14山(右)袋ナット(R当り)一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6二次側圧力(MPa)0.2~0.99
  • ガス用フレキシブルホース ヤマト産業

    ガス用フレキシブルホース

    ヤマト産業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    LN2、Lar、LO2、LCO2などの液化ガスに使用できます。
    最小曲げ半径(mm)120耐圧試験圧力(MPa)3.75設計圧力(MPa)3設計温度(℃)ー196~40
  • 配管用調整器 YR-810H ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810H

    ヤマト産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧
  • ボンベスタンド ラボスタ ヤマト産業

    ボンベスタンド ラボスタ

    ヤマト産業
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ボンベ用スタンドに調整器固定ネジが付いた商品です。安全に簡単に分析用標準ガスを供給可能です。ボンベ交換の際に調整器ではなく、連結管を取り外して交換するため、調整器落下の心配がございません。
    接続ねじW22-14山(右)オネジ(P当たり)
  • 汎用小型調整器(2連式流量計) ヤマト産業

    汎用小型調整器(2連式流量計)

    ヤマト産業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷
    圧力変動の少ない調整器です。2連式流量計仕様です。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.6最大流量(L/min)25使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.3使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M12×1オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25流れ方向右高圧
  • ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業

    ネックバルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
  • 活魚用調整器 ヤマト産業

    活魚用調整器

    ヤマト産業
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷から18日以内出荷
    活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。流量調整バルブ付きです。流量計二連式です。
    用途活魚容器取付用質量(kg)2.5材質(本体)真鍮(C3604B)流量(L/min)10+10(標準状態)使用ガス酸素一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2
  • 中流量調整器 YM-202V ヤマト産業

    中流量調整器 YM-202V

    ヤマト産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷から26日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。バルブ付です。
    質量(kg)2.9使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(左)オネジ(Φ9.5ホース口付)一次側圧力(MPa)4(最高使用圧力:2)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力:0.12)、使用:0.04~0.12流れ方向右フィルム厚さ(μm)40
  • ノーヒーター調整器 YR-200V ヤマト産業

    ノーヒーター調整器 YR-200V

    ヤマト産業
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。バルブ付です。
    材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向右
  • 二段式圧力調整器 ヤマト産業

    二段式圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
    質量(kg)1.9フィルター粗さ:600メッシュ一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)流れ方向右高圧
  • 溶接スリーブ(R) ヤマト産業

    溶接スリーブ(R)

    ヤマト産業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • 逆止弁 ヤマト産業

    逆止弁

    ヤマト産業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    高圧ガスの逆流を防止します。
    使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
  • ヒーター付半自動切替セミオ ヤマト産業

    ヒーター付半自動切替セミオ

    ヤマト産業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    4日以内出荷
    ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。CO2、MAGガス対応のヒーター付の半自動切替減圧弁です。
    材質真鍮質量(kg)10.5電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.03~0.2、0.1~0.5コード長さ(m)電源:3接続入口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)設定温度(℃)サーモスタット:約65~70使用ガスCO2、MAG(Ar 80%+CO2 20%)一次側圧力(MPa)1~15ヒーター容量(W)800標準流量(L/min)CO2:200(P1≦7MPa)、150(7
  • ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業

    ヒーター付圧力調整器 YR-510F

    ヤマト産業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    4日以内出荷から41日以内出荷
    減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。
    一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1