カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • 継手部品(1)
  • 溶接用品(42)
  • 科学研究・開発用品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • コクゴ(1)
  • アズワン(6)
  • フロンケミカル(26)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • 三商(5)
  • ユタカ(Crown)(4)
  • アイ・エス・オー(1)
  • コフロック(8)
  • 千代田精機(2)
  • フジキン(2)
  • ADVANTEC(1)
  • BRAND(1)
  • TOFCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pctfe」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧継手用パッキン ヤマト産業

    高圧継手用パッキン

    ヤマト産業(10件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高圧ガス配管用。
  • 分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
    材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)

    ヤマト産業(3件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
    仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス窒素一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • 高圧用圧力調整器 YR-5061H ヤマト産業

    高圧用圧力調整器 YR-5061H

    ヤマト産業
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    一次側圧力(MPa)4~15
  • 分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器 MSR-1B

    ヤマト産業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)1.9
  • 水素用圧力調整器 ヤマト産業

    水素用圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    トラスコ品番434-6769使用ガス水素
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧
  • ヒーター付圧力調整器 YR-507V ヤマト産業

    ヒーター付圧力調整器 YR-507V

    ヤマト産業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
    最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
  • 汎用小型調整器 ヤマト産業

    汎用小型調整器

    ヤマト産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
  • ストップバルブ ヤマト産業

    ストップバルブ

    ヤマト産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    高圧対応のストップバルブです。
    用途減圧弁出口用材質(接ガス部)本体:C3771B、ステム:C3604B、シート:PCTFE、パッキン:NBRサイズ1/4(Cv値0.43)質量(g)280使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)20接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He固定方法本体ねじ込み
  • 腐食性ガス用圧力調整器 YS-1 ヤマト産業

    腐食性ガス用圧力調整器 YS-1

    ヤマト産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
    質量(kg)2.5二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)二次側圧力(MPa)0.1~0.6流れ方向右高圧
  • フィン付圧力調整器 YC ヤマト産業

    フィン付圧力調整器 YC

    ヤマト産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
    材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR質量(kg)3使用温度範囲(℃)-10~40最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~12フィルター穴径(μm)40二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
  • 分析機用二段圧力調整器 MSR-1S ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器 MSR-1S

    ヤマト産業
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    翌々日出荷から24日以内出荷
    ・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1S

    ヤマト産業
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    ・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B

    ヤマト産業
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B質量(kg)1.3一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66)二次側圧力(MPa)0.05~0.99流れ方向右高圧
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1BL ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1BL

    ヤマト産業
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    ・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    トラスコ品番434-4782材質本体:C3604B/ダイアフラム:1段目SUS304、2段目SUS316L/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE、PTFE/その他:C3604B接続口径(入口)W26-14山(右)袋ナット(P)/(出口)Rc1/4質量(kg)1.3最大流量(L/min)5(露点-50℃以下)一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)0.25(最高使用圧力0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.1標準流量(L/min)5(露点-50℃以下)流れ方向右高圧
  • 中流量調整器 ヤマト産業

    中流量調整器

    ヤマト産業
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニットなどにご使用していただけます。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・NBR・SUS304質量(kg)3.8使用温度(℃)-10~40接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P当り)、【出口】W22-14山(右)袋ナット(R当り)一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6二次側圧力(MPa)0.2~0.99
  • ニードルバルブ ヤマト産業

    ニードルバルブ

    ヤマト産業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    コンパクトタイプの精密ニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
    用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)170使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み
  • 汎用小型調整器(2連式流量計) ヤマト産業

    汎用小型調整器(2連式流量計)

    ヤマト産業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷
    圧力変動の少ない調整器です。2連式流量計仕様です。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.6最大流量(L/min)25使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.3使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M12×1オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25流れ方向右高圧
  • ノーヒーター調整器 YR-200V ヤマト産業

    ノーヒーター調整器 YR-200V

    ヤマト産業
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。バルブ付です。
    材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向右
  • 中流量調整器 YM-202V ヤマト産業

    中流量調整器 YM-202V

    ヤマト産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷から26日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。バルブ付です。
    質量(kg)2.9使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(左)オネジ(Φ9.5ホース口付)一次側圧力(MPa)4(最高使用圧力:2)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力:0.12)、使用:0.04~0.12流れ方向右フィルム厚さ(μm)40
  • 二段式圧力調整器 ヤマト産業

    二段式圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
    質量(kg)1.9フィルター粗さ:600メッシュ一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)流れ方向右高圧
  • ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業

    ヒーター付圧力調整器 YR-510F

    ヤマト産業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    4日以内出荷から41日以内出荷
    減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。
    一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
  • 中流量調整器 YM-201 ヤマト産業

    中流量調整器 YM-201

    ヤマト産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)流れ方向右方向
  • ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500 ヤマト産業

    ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500

    ヤマト産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
    用途シールドガス熟成容器取付用仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE質量(kg)2.5使用温度(℃)ー45~40一次側圧力計(MPa)25
  • ノーヒーター調整器(フィン付) CNG-301 ヤマト産業

    ノーヒーター調整器(フィン付) CNG-301

    ヤマト産業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3604B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3771B、C3604B、SUS304、C2700T、SUS316質量(kg)3.3最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:W22-14(右) オネジ (R)、出口:W22-14(右) オネジ (R)使用ガスCNG、C2H4、CH4一次側圧力(MPa)1~20標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
  • 中流量調整器 YM-201 ヤマト産業

    中流量調整器 YM-201

    ヤマト産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)2.5(最高使用圧力1.5)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力0.12)流れ方向右方向
  • ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業

    ヒーター付圧力調整器 YR-510F

    ヤマト産業
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
    減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。
    使用温度(℃)―10~100一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
  • 装置用大流量調整器 ヤマト産業

    装置用大流量調整器

    ヤマト産業
    ¥1,019,800~税込¥1,121,780~
    1台
    4日以内出荷
    使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
    用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用仕様フィルタ粗さ(μm):40質量(kg)14使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:Rc1"、出口:Rc1"使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
  • ヒーター付調整器 YR-510V ヤマト産業

    ヒーター付調整器 YR-510V

    ヤマト産業
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。バルブ付です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304電源(V)AC100(コード長さ3m)最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)目の粗さフィルタ:40使用温度(℃)ー10~100(設計温度:ー10~100)接続出口:M16×1.5(右) オネジ(Φ8ホース口付)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1ヒーター容量(W)600(電流値6A、300W×2本)標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)
  • ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600 ヤマト産業

    ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600

    ヤマト産業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    9日以内出荷から15日以内出荷
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー45~40接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)一次側圧力計(MPa)40一次側圧力(MPa)1.3~20二次側圧力計(MPa)1.6標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
  • インラインフィルタ ヤマト産業

    インラインフィルタ

    ヤマト産業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    17日以内出荷から61日以内出荷
    ガスに含まれる異物を除去する機器です。出入口形状は、メタルシール接続・2圧縮リング継手の高純度機器用のインラインフィルタです。 。最大使用圧力20MPa で濾過度の高いエレメント(2μ,5μ,10μ)を使用しています。
    材質SUS316、PCTFE設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)ー10~75
  • パージバルブ ヤマト産業

    パージバルブ

    ヤマト産業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    21日以内出荷
    ボンベ交換時、調整器(圧力計)への大気成分混入を数回パージすることで置換できます。腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)
    用途パージバルブ用質量(g)170最高使用圧力(MPa)20口径(Φmm)【弁】2使用温度(℃)-10~40接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4固定方法本体ねじ込み
  • ストップ弁付パージバルブ ヤマト産業

    ストップ弁付パージバルブ

    ヤマト産業
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    21日以内出荷
    ストップバルブ付きのため、ボンベ交換時、調整器(圧力計)へのエアー混入をシャットアウトできます。腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)
    用途パージバルブ用材質本体:SUS316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFE質量(g)360最高使用圧力(MPa)15口径(Φmm)【弁】4使用温度(℃)-10~40接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4固定方法本体ねじ込み
  • ノーヒーター調整器 YR-200 ヤマト産業

    ノーヒーター調整器 YR-200

    ヤマト産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    21日以内出荷
    炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。
    材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:Rc1/4、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向右
  • ヒーター付調整器 YR-510V ヤマト産業

    ヒーター付調整器 YR-510V

    ヤマト産業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    21日以内出荷
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304質量(kg)2.5使用温度(℃)―10~100接続【入口】W27-P2(右)袋ナット(P当り)、【出口】M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスCO2標準流量(m3/h)100(P2=0.5MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1最大流量(m3/h)100(P2=0.5MPa)ヒーター容量(W)600二次側圧力(MPa)0.2~0.6
  • ノーヒーター調整器 YR-200F ヤマト産業

    ノーヒーター調整器 YR-200F

    ヤマト産業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    21日以内出荷
    炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。流量計付です。
    材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:08ホースロ (M12×1 (右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.4一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)5流れ方向右
  • ノーヒーター調整器 YR-200ストレート ヤマト産業

    ノーヒーター調整器 YR-200ストレート

    ヤマト産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    21日以内出荷
    炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。
    材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向右
pctfe丸棒特集