カテゴリ

  • 溶接用品(98)
    • ガス調整器(67)
    • 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 継手・パイプ関連商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
    • 高圧用アダプタ(6)
    • 高圧用その他継手(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • 千代田精機(31)
  • 阪口製作所(40)
  • イチネンTASCO(6)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • エスコ(1)
  • 日酸TANAKA(84)
  • ユタカ(Crown)(11)
  • 小池酸素工業(13)
  • KTC(10)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 星光製作所(9)
  • 三木プーリ(8)
  • 山崎実業(5)
  • イスカル(4)
  • ホーザン(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • KVK(3)
  • SKC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w22-14」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧継手用パッキン ヤマト産業高圧継手用パッキンヤマト産業(10件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途高圧ガス配管用。
汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)ヤマト産業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
オス×オス継手 ヤマト産業オス×オス継手ヤマト産業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業分析機用二段圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)ヤマト産業(3件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から22日以内出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1Bヤマト産業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
汎用小型圧力調整器 ヤマト産業汎用小型圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
汎用小型圧力調整器 ヤマト産業汎用小型圧力調整器ヤマト産業(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素トラスコ品番281-6172接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関東式(袋ナット式)一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
連結管 ヤマト産業連結管ヤマト産業
7,198税込7,918
1個
当日出荷から14日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20関連資料(0.42MB)
高圧用圧力調整器 YR-5061H ヤマト産業高圧用圧力調整器 YR-5061Hヤマト産業
60,980税込67,078
1台
当日出荷から16日以内出荷
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
一次側圧力(MPa)4~15
アルゴン用調整器 ヤマト産業アルゴン用調整器ヤマト産業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン適合Arトラスコ品番126-7604質量(kg)1.0最大流量(L/min)25接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口一次側使用範囲(MPa)2~15二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1一次側圧力計(MPa)25
高圧用圧力調整器 ヤマト産業高圧用圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用流体窒素、空気適合N2トラスコ品番434-6700質量(kg)2.1材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3最高使用圧力(MPa)3接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4標準流量(Nm3/h)140
SSボーイウルトラ(酸素用) ヤマト産業SSボーイウルトラ(酸素用)ヤマト産業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素機能逆火防止質量(kg)1.7一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
W22チューブアダプター ヤマト産業W22チューブアダプターヤマト産業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から12日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
ガス配管用キャップ ヤマト産業ガス配管用キャップヤマト産業
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
真鍮製のガス配管用キャップです。
酸素用調整器 SSジュニア ヤマト産業酸素用調整器 SSジュニアヤマト産業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。使用ガス酸素質量(kg)1.1使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5
オス×メス継手 ヤマト産業オス×メス継手ヤマト産業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
窒素ガス用調整器 ヤマト産業窒素ガス用調整器ヤマト産業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
使用圧力が高い調整器です。 検査用にも使用されています。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7655質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)3使用ガス窒素入口口径W22-14
袋ナット ヤマト産業袋ナットヤマト産業
839税込923
1個
当日出荷から9日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS関連資料(0.59MB)
メス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業メス×メス継手(袋ナットタイプ)ヤマト産業
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネックバルブ ヤマト産業ネックバルブヤマト産業
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B関連資料(1.14MB)
連結菅(ステンレス管) ヤマト産業連結菅(ステンレス管)ヤマト産業
18,980税込20,878
1個
当日出荷から32日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
オス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業オス×メス継手(袋ナットタイプ)ヤマト産業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業分析機用二段圧力調整器 MSR-1Bヤマト産業
47,980税込52,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
メス×メス継手 ヤマト産業メス×メス継手ヤマト産業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
水素用圧力調整器 ヤマト産業水素用圧力調整器ヤマト産業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
使用ガス水素トラスコ品番434-6769
フィン付圧力調整器 YR200 ヤマト産業フィン付圧力調整器 YR200ヤマト産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_ 減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_ 大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
一次側圧力(MPa)1~15
プラグ ヤマト産業プラグヤマト産業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下参考/旧型式TB240接続【入口】W22-14(右)
窒素ガス用調整器 ヤマト産業窒素ガス用調整器ヤマト産業
89,980税込98,978
1個
当日出荷
使用圧力が高い調整器です。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7663質量(kg)3最高使用圧力(MPa)10使用ガス窒素入口口径W22-14
プラグ ヤマト産業プラグヤマト産業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
ヒーター付圧力調整器 YR-507V ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-507Vヤマト産業
29,980税込32,978
1台
当日出荷から26日以内出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
汎用超小型調整器(流量計2連式) ヤマト産業汎用超小型調整器(流量計2連式)ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B質量(kg)1.6最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25使用温度(℃)-10~40使用ガスアルゴン一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)25
腐食性ガス用圧力調整器 YS-1 ヤマト産業腐食性ガス用圧力調整器 YS-1ヤマト産業
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
質量(kg)2.5二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)二次側圧力(MPa)0.1~0.6流れ方向右高圧
ヒーター付調整器 ヤマト産業ヒーター付調整器ヤマト産業
34,980税込38,478
1個
当日出荷
炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。 カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。 カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。 熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。
用途炭酸ガス溶接鋳造関係ハウス栽培医療関係廃水中和用一般工業用使用ガスCO2トラスコ品番126-7612質量(kg)1.8材質(本体)C3771B電源(V)AC100最大流量(L/min)25コード長さ(m)2接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口ヒーター(W)190設定温度(℃)約65(サーモスタット)一次側圧力(MPa)~12二次側圧力計(MPa)0.5二次側調整圧力(MPa)0.2
中流量調整器 YM-201 ヤマト産業中流量調整器 YM-201ヤマト産業
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)流れ方向右方向関連資料(1.12MB)
汎用小型調整器 ヤマト産業汎用小型調整器ヤマト産業
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)関連資料(0.88MB)
分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業分析機用ライン圧力調整器ヤマト産業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧関連資料(1.12MB)
分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1Sヤマト産業
89,980税込98,978
1台
当日出荷から23日以内出荷
・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
ガス用フレキシブルホース ヤマト産業ガス用フレキシブルホースヤマト産業
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷から21日以内出荷
LN2、Lar、LO2、LCO2などの液化ガスに使用できます。
最小曲げ半径(mm)120関連資料(1.09MB)耐圧試験圧力(MPa)3.75設計圧力(MPa)3設計温度(℃)ー196~40
配管用調整器 YR-810 ヤマト産業配管用調整器 YR-810ヤマト産業
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧関連資料(0.75MB)