3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番434-4715 全長(mm)930 質量(g)1250 ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷

拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。 加工可能板厚(mm)5~40、5~50 トラスコ品番434-4481 全長(mm)1565(火口除く) 質量(kg)2.5 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(LPG)0.08 火口(適合)7500、10000 標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

トラスコ品番434-5011 全長(mm)660 質量(g)1000 ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

関連カテゴリ