カテゴリ
- オフィスサプライ(6)
- 測定・測量用品(201)
- 自動車用品(138,054)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(2)
- 医療・介護用品(45)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- Yamato(大和製衡)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,505)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
サービス分類
- レンタル(1)
商品レビュー
- 以上(897)
- 以上(991)
- 以上(1,001)
- 以上(1,009)
価格
- 1,500円以下(37,607)
- 1,500-10,000円(52,958)
- 10,000-50,000円(38,564)
- 50,000-100,000円(11,400)
- 100,000円以上(6,399)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

標準型上皿はかり SDX
Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から17日以内出荷色グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
JPS-507/508/510用ロール紙
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥299税込¥3291巻当日出荷トラスコ品番838-4169適合機種JPS-507/508/510用幅(mm)44.5質量(g)52長さ(m)18.5外径(Φmm)45紙質普通紙アズワン品番64-7268-74内径(mm)11.5
防水型デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から13日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)通常0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68準拠カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
中型上皿はかり
Yamato(大和製衡)(12件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)幅(mm)160寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)高さ(mm)213種類上皿はかり奥行(mm)219外形寸法(mm)160×219×213計量皿寸法(mm)160×160検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
デジタル計数はかり(カウンティングスケール)
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から9日以内出荷見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。用途個数計数・棚卸作業などに活躍質量(kg)約3種類電子天秤消費電力(W)0.2定格電圧(V)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×342×120機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)275×220表示文字サイズ19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重)計量皿形状角ひょう量単位g
デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から50日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角
防水型デジタル上皿はかり
Yamato(大和製衡)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から50日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)風袋引方法ありカートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き
Yamato(大和製衡)¥89,980~税込¥98,978~1台ほか4日以内出荷から37日以内出荷防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350計量皿寸法(mm)350×500高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防塵防水性能IP65準拠風袋引方法ありひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
普及型上皿はかり PCカバー
Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種普及型上皿はかりSD-800、SD-2~12、SDX-2~12質量(g)115外径(Φmm)211.3
上皿はかり用プラスチックカバー
Yamato(大和製衡)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷目盛り部分カバーの交換に。 上皿はかり用プラスチックカバー。(カバーのみ)材質プラスチック
デジタル台はかり(検定付 DP-6900K)
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか4日以内出荷から19日以内出荷1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)質量(kg)約13種類デジタル台はかり消費電力(W)0.036外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定検定品保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ表示形式デジタル計量方式電気抵抗線式ロードセル電池寿命約3,000時間(アルカリ電池使用時)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
...