絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
255件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ Yamato(大和製衡)

    防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ

    Yamato(大和製衡)
    89,980税込98,978
    1台ほか
    5日以内出荷から15日以内出荷
    防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠
    材質ステンレス質量(kg)約7種類台はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6定格電圧(V)DC3計量皿寸法(mm)200×250検定機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ)最大消費電力(W)0.04表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡)

    防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き

    Yamato(大和製衡)
    97,980税込107,778
    1台ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠
    材質ステンレス質量(kg)約7種類台はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6定格電圧(V)DC3計量皿寸法(mm)200×250検定機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ)最大消費電力(W)0.04表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ Yamato(大和製衡)

    自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    21,980税込24,178
    1台
    14日以内出荷
    質量(kg)1.4種類上皿はかり目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ計量皿形状校正証明書一般校正
  • 定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3 両面表示タイプ Yamato(大和製衡)

    定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3 両面表示タイプ

    Yamato(大和製衡)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    計量スピードが大幅UP(メーカー従来比30%UP) 青色LEDランプが適量範囲内(OK)をお知らせします。 テンキー採用で目標数値を簡単に入力できます。 容器を載せるだけで風袋引きが行える自動風袋引き機能を搭載しています。
    用途定量詰め、欠品チェックに威力を発揮。セット内容モニター用マンガン乾電池材質/仕上本体:ABS樹脂製、載皿:ステンレス製質量(kg)3電源単1形乾電池2本計量皿形状
  • デジタル台はかり(取引証明用) Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかり(取引証明用)

    Yamato(大和製衡)
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。 加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。 マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。 最小表示は切り替え式です。 パソコンとの無線通信に対応(工場オプション) 無線プリンタに対応(工場オプション) USBメモリ機能(工場オプション)
    用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。トラスコ品番438-6957セット内容単1形乾電池×4本(モニター電池)材質/仕上計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製質量(kg)14種類デジタル台はかりひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)最小表示(g)20/50全高(mm)785~805載台寸法(mm)350×500
  • 自動台はかり(取引証明用) Yamato(大和製衡)

    自動台はかり(取引証明用)

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    大きく見やすい目盛板を採用しています。 電源のない場所で使用できます。
    用途一般工場での計量に。 厨房での計量に。 防爆危険工場での計量に。 体重計。 市場での計量に。 農産物の計量に。 小荷物の計量に。材質/仕上鉄製塗装タイプ脚付種類台はかり全高(mm)1255車輪センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ載台寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿
  • SLS目盛板(2019年増税対応品) Yamato(大和製衡)

    SLS目盛板(2019年増税対応品)

    Yamato(大和製衡)
    499税込549
    1枚
    4日以内出荷
  • 料金シール(2019年増税対応) Yamato(大和製衡)

    料金シール(2019年増税対応)

    Yamato(大和製衡)
    199税込219
    1枚
    4日以内出荷
  • ランク選別はかり ランクNAVI2 Yamato(大和製衡)

    ランク選別はかり ランクNAVI2

    Yamato(大和製衡)
    78,980税込86,878
    1台ほか
    4日以内出荷から18日以内出荷
    音声で重さ選別作業が早く簡単にできます。 ランク選別組み合わせ機能により簡単に定量詰め作業ができます。
    付属品リモコン、ACアダプタ、取扱説明書仕様選別方式:減算式/加算式、最大ランク数:10ランク電源ACアダプタ(付属)表示方式液晶表示管(7セグメント・最大5桁)、LEDンプ(7色に点灯)文字高(mm)13.6(W)×26(H)、サブ表示サイズ:3.1(W)×6.0(H)検定検定外品機能オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、音声機能、ランク選別機能、リモコン設定機能、ランク選別組合せ機能音声入力244パターン登録範囲品種数:10計量皿形状ひょう量単位g
  • デジタル台秤 DP6700用 オプション Yamato(大和製衡)

    デジタル台秤 DP6700用 オプション

    Yamato(大和製衡)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • デジタル台秤 DP6302IIWP/DX用 オプション Yamato(大和製衡)

    デジタル台秤 DP6302IIWP/DX用 オプション

    Yamato(大和製衡)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • デジタル台秤 DP6800用 オプション Yamato(大和製衡)

    デジタル台秤 DP6800用 オプション

    Yamato(大和製衡)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • デジタル台秤 DP-5601シリーズ Yamato(大和製衡)

    デジタル台秤 DP-5601シリーズ

    Yamato(大和製衡)
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    計量器はステンレス製(ロードセルは除く)。指示計の防塵・防水等級:IP66準拠。文字高さ32mmの蛍光表示。あらゆるシステムに対応できる多機能型デジタル台はかりです。
    計量皿形状ひょう量単位kg
  • 本質安全防爆台はかり 検定品 DP-6700ExKシリーズ Yamato(大和製衡)

    本質安全防爆台はかり 検定品 DP-6700ExKシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    349,800税込384,780
    1台
    5日以内出荷
    定量詰作業に便利な上限・下限値を表示します。上限・下限値設定することで計量作業中の過不足量を質量表示します。軽量・適量・過量の判定を3色ランプ(赤色・青色・黄色)で知らせます。電池ボックスを取り外して、非危険場所に持ち出すだけで電池交換ができます。計量器を非危険場所に移動させて電池交換を行う必要はありません。
    アズワン品番3-9907-04
  • デジタル料金はかり Yamato(大和製衡)

    デジタル料金はかり

    Yamato(大和製衡)
    49,980税込54,978
    1台ほか
    4日以内出荷から18日以内出荷
    ・防水仕様の料金はかり 防塵・防水等級IP65準拠のため海水を使用する水産市場(店舗)にお使いいただけます。 ・コンパクトで持ち運び自由自在 乾電池駆動で持ち運びがしやすい軽量でコンパクトなサイズです。電源がとれない観光農園など屋外での量り売りにご使用いただけます。また、百貨店・総合スーパーの催事場などではACアダプタでのご使用もできます。 ・質量値を目標とした計量ができるマルチターゲット マルチターゲット機能とは、ひとつの目標値を設定後、その目標値を超えると自動的に次の目標値を設定してくれる機能です。目標値にどれだけ近づいたか、次の目標値までどれ位追加すればよいか、バーサインで見やすく表示しますので量り売りには最適です。 ※計量を行う商品によっては、目標値通りにならない場合があります。目標値にするための目安としてご使用く ださい。 ・金額を目標とした計量ができます(定額計量) 目標とする購入金額に達するまで商品を載せ皿に載せます。 目標値に対する過不足を、バーサインで表示します。 ※計量を行う商品によっては、定額通りにならない場合があります。定額にするための目安としてご使用ください。 ・消費税額を表示します。外税もしくは内税の表示選択ができます。 ・よく使う単価、風袋量の登録・呼び出しができます。 よく使用する商品の単価と風袋量をあらかじめ登録しておくことで設定の手間が省けます。登録数は最大100品種まで登録できます。
    用途電源のない場所でも使用できるコンパクトな防水型料金はかりです。 防水仕様のため海水を使用する水産市場(店舗)や電源のとれない観光農園など屋外での量り売り、 百貨店・総合スーパーなどの催事場などでご使用いただけます。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常約0.05(バックライト非点灯時)/0.1(バックライト点灯時)、最大約0.5電源単 1形乾電池 2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)定格電圧(V)乾電池使用時 DC3、ACアダプタ使用時DC5表示液晶表示管( 7セグメントタイプ)、 白色バックライト付き、画面表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、PLUメモリ機能(単価及び封大量を最大100メモリ)、料金演算機能、金額計算処理機能、税率設定機能、内税/外税表示機能、キー入力自動タイマ機能、単価自動クリア機能、風袋自動クリア機能、バックライト点灯機能、定額計量機能、マルチターゲット機能電池寿命(時間)連続約800(バックライト非点灯時、アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP65準拠自重(kg)約2.8 (乾電池含む)ひょう量単位g
  • ヤマト体重計用ジャーナルプリンタ Yamato(大和製衡)

    ヤマト体重計用ジャーナルプリンタ

    Yamato(大和製衡)
    37,920税込41,712
    1個
    7日以内出荷
    松吉医科器械コード24-2073-02
  • デジタル台はかり(検定付き)32kg Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかり(検定付き)32kg

    Yamato(大和製衡)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    チェッカ機能を搭載しており、軽量・適量・過量をサイン表示とLEDランプで確認できます。下限値に相当するサンプルを載せるだけで、あらかじめ設定した許容値で上限値が設定されます(許容値は目量(g)ターゲット値に対する割合(%)、秤量に対する割合(%)から選択できます)。
    アズワン品番3-5141-01計量皿形状
  • 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI

    Yamato(大和製衡)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ・計量スピードが大幅UP ・防水仕様 ・自動風袋引き機能搭載 ・計数機能搭載 ・目標重量の設定がカンタン ・両面タイプ
    用途パック詰め、欠品チェックに材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)質量(kg)約3.0(乾電池含む)電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)計量皿寸法(mm)237(W)X207(D)機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)表示文字サイズメイン:13.6(W)X26(H)mmサブ:9.4(W)X18(H)mm計量皿形状ひょう量単位g
  • デジタル体重計 セパレート型 検定付 Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 セパレート型 検定付

    Yamato(大和製衡)
    54,980税込60,478
    1台ほか
    8日以内出荷から18日以内出荷
    集団検診の際、指示部を検者側に置くと、測定者の後の人に体重値を見られることはありません。
    用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET質量(kg)約11(乾電池込)使用温度範囲(℃)-10~40電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本ケーブル長(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計量部】354×354×102~122、【指示部】250×170×258表示部LCD表示目量(kg)0.05機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)防塵防水性能IP50準拠表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン最大風袋量(kg)150(減算式)消費電力(mW)36表示数字(mm)17×32計量範囲1~150kg計量精度1/3000
  • デジタル体重計 セパレート型 検定無し Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 セパレート型 検定無し

    Yamato(大和製衡)
    53,980税込59,378
    1台ほか
    8日以内出荷から18日以内出荷
    集団検診の際、指示部を検者側に置くと、測定者の後の人に体重値を見られることはありません。
    用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ適合日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計)材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET質量(kg)約10.5(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40ケーブル長(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計量部】354×354×102~122、【指示部】250×170×258表示部LCD表示目量(kg)0.05機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)防塵防水性能IP50準拠表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン最大風袋量(kg)150(減算式)消費電力(mW)36表示数字(mm)17×32
  • デジタル体重計 一体型 検定無し Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 一体型 検定無し

    Yamato(大和製衡)
    53,980税込59,378
    1台ほか
    8日以内出荷から18日以内出荷
    用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ適合日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計)材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET質量(kg)約10.5(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×354×795~815表示部LCD表示目量(kg)0.05機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)防塵防水性能IP50準拠表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン最大風袋量(kg)150(減算式)消費電力(mW)36表示数字(mm)17×32計量精度1~150kg
  • 本質安全防爆デジタル台はかり Yamato(大和製衡)

    本質安全防爆デジタル台はかり

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    定量計量、チェッカー、手動充填補助、零点加室機能付です。 電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。 計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。 データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。 電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。 零点印字が可能です。 計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。 手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。 データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
    用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可)センサータイプ電気抵抗線式ロードセル防爆構造Exia[[(R2)]]BT4
  • プリンター JPS-507 7101PW-S用 Yamato(大和製衡)

    プリンター JPS-507 7101PW-S用

    Yamato(大和製衡)
    34,180税込37,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様プリンター(7101PW-S用)対応機種DP-7101PW-S、DP-7700PW-FSアズワン品番0-3406-33
  • デジタル体重計USBメモリ+USBメモリ転送キット Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計USBメモリ+USBメモリ転送キット

    Yamato(大和製衡)
    78,000税込85,800
    1個
    10日以内出荷
    USBメモリを使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
    仕様USBメモリ+USBメモリ転送キットアズワン品番0-3406-31
  • ヤマトデジタル体重計(検定付) Yamato(大和製衡)

    ヤマトデジタル体重計(検定付)

    Yamato(大和製衡)
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷
  • 定量計量専用機 Pack NAVI Yamato(大和製衡)

    定量計量専用機 Pack NAVI

    Yamato(大和製衡)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    計量作業スピードアップ。歩留まり向上。作業の見える化を実現
    質量(kg)約2.7(電池含む)種類定量計量専用機消費電力(W)通常0.04、最大0.45電源単1乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117検定検定外品保護等級IP65準拠機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切換機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能、分銅校正機能、使用地区補正機能表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ乾電池使用時)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • マクラ Yamato(大和製衡)

    マクラ

    Yamato(大和製衡)
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    用途DP-7300PW/7301PW用マクラ形状枕型
  • ボンベ受け Yamato(大和製衡)

    ボンベ受け

    Yamato(大和製衡)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    用途DP-7300PW/7301PW用ボンベ受け
  • はかり付ストレッチャ/風袋表示タイプ Yamato(大和製衡)

    はかり付ストレッチャ/風袋表示タイプ

    Yamato(大和製衡)
    779,800税込857,780
    1セットほか
    16日以内出荷から26日以内出荷
    ベッドと重ねられる構造により、安全かつ楽に患者様を移乗できます。 キャスターには方向規制がついており直進する時に便利です。 外付けプリンタを標準装備、質量(体重)値を記録に残せます。 大きな面構造のてすり(サイドレール)付で移動時も安心です。 マクラ、ガートル架、ボンベ取付台、アンダーバック、固定足をオプションにて装備。 電源は電池又はACアダプタの2Way仕様、電池寿命は連続200時間の省エネ設計です。
    用途重傷者や体の不自由な方の体重測定、透析時の正確な体重測定に役立ちます。質量(kg)約82ひょう量(kg)160電源指示計:単一型乾電池6本またはACアダプタ(付属)プリンタ:充電式バッテリーまたはACアダプタ(付属)目量(g)100(拡張表示20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×2025×610~1010検定検定品機能風袋引機能(ワンタッチ・置数式)、オートオフ、時計、プリンタ印字、表示固定機能、拡張表示、RS232C通信、載台昇降、キャスターブレーキ、方向規制/風袋値表示電池寿命(連続時間)200(指示計:アルカリ乾電池使用時)表示内容上段:質量(体重)値 下段:風袋値、サイン:点灯時零点、風袋引中、風袋1(PT)、風袋2(PT)、表示固定中、安定、表示固定モード、DATE、TIME、電池消耗、BMI表示タイプ時 身長cm、BMI、ローレル指数表示数字(mm)12(W)X22(H) 2段表示
  • デジタル体重計 DP-7800 Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 DP-7800

    Yamato(大和製衡)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    4日以内出荷から26日以内出荷
    高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス
    質量(kg)約11種類デジタル体重計電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属)検定検定品載台寸法(mm)354×354
  • デジタル体重計 DP-7700 Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 DP-7700

    Yamato(大和製衡)
    99,980税込109,978
    1台
    16日以内出荷
    「健康管理モード」で体重値、BMI、脂肪変化量を測定。「医療機器連携モード」で体脂肪量、体脂肪率を測定。測定結果をFelica通信で個人管理。測定結果のプリントアウトが可能
    質量(kg)約11種類デジタル体重計ひょう量(kg)120/200電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属しておりません)目量(g)20/50検定検定品載台寸法(mm)354×354×102~122(H)
  • 中型自動台はかり Yamato(大和製衡)

    中型自動台はかり

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    高さ(mm)1255種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 固定脚 Yamato(大和製衡)

    固定脚

    Yamato(大和製衡)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    用途DP-7300PW/7301PW用固定脚
  • 小型自動台はかり(車付) Yamato(大和製衡)

    小型自動台はかり(車付)

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    車付き
    質量(kg)21.7高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 小型自動台はかり Yamato(大和製衡)

    小型自動台はかり

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    脚付き
    質量(kg)19.7高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • ガードル架 Yamato(大和製衡)

    ガードル架

    Yamato(大和製衡)
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    用途DP-7300PW/7301PW用ガードル架
  • 板状分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)

    板状分銅(ステンレス)

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • アンダーバック Yamato(大和製衡)

    アンダーバック

    Yamato(大和製衡)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    用途DP-7300PW/7301PW用アンダーバック
  • 中型自動台はかり Yamato(大和製衡)

    中型自動台はかり

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    高さ(mm)1255種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 小型自動台はかり Yamato(大和製衡)

    小型自動台はかり

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    高さ(mm)800種類自動台はかり計量皿寸法(mm)380×264表示形式アナログ自重(kg)19.7目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿ひょう量単位kg