絞り込み
ブランド
  • Yamato(大和製衡)
  • モノタロウ(23)
  • 高田ベッド製作所(5,093)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
  • ナビス(アズワン)(1,936)
  • 住商モンブラン(1,926)
  • アズワン(1,479)
  • 徳武産業(1,363)
  • 松吉医科器械(1,360)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • ミドリ安全(1,049)
  • ケアファッション(968)
  • KAZEN(881)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(647)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フォーク(595)
  • オカムラ(岡村製作所)(553)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(545)
  • カワムラサイクル(455)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル体重計 一体型 検定付 Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 一体型 検定付

    Yamato(大和製衡)
    54,980税込60,478
    1台ほか
    4日以内出荷から18日以内出荷
    用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET質量(kg)約11(乾電池込)使用温度範囲(℃)-10~40電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815表示部LCD表示目量(kg)0.05機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)防塵防水性能IP50準拠表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン最大風袋量(kg)150(減算式)消費電力(mW)36表示数字(mm)17×32計量範囲1~150kg計量精度1/3000
  • デジタル体重計 一体型 Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 一体型

    Yamato(大和製衡)
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    機能を絞ったシンプルモデルです。大きく見やすい表示です。単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3000時間を実現。見やすい角度に首振り自由。安定速度の向上(メーカー比30%向上)。乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源。体重測定に。
    セット内容ACアダプタ材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄製電源ACアダプター(付属)、または単1形乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815検定検定外品(取引証明以外用)商品番号124-2349保護等級IP50準拠機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能計量方式電気抵抗線式ロードセル消費電力(mW)36アズワン品番64-7268-72
  • 体組成計 高精度タイプ・検定付 プリンタ用紙 10巻入 Yamato(大和製衡)

    体組成計 高精度タイプ・検定付 プリンタ用紙 10巻入

    Yamato(大和製衡)
    7,998税込8,798
    1箱(10巻)
    翌々日出荷
    アズワン品番8-9377-31
  • ヤマト 体重計用ACアダプター 体重計関連用品 24-7266-13 大和製衡 DP-7500PWヨウ Yamato(大和製衡)

    ヤマト 体重計用ACアダプター 体重計関連用品 24-7266-13 大和製衡 DP-7500PWヨウ

    Yamato(大和製衡)
    3,898税込4,288
    1台
    8日以内出荷
    24-7266-00~03用オプション。
  • デジタルポータブルスケール Yamato(大和製衡)

    デジタルポータブルスケール

    Yamato(大和製衡)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトな設計で省スペースで収納可能、持ち運びも可能な検定付きヘルスメーターです。
    用途据え置き型の体重計をスペースの兼ね合いで置けないクリニック、開業医、老人ホームなどで活躍します。付属品ACアダプター高さ(mm)【載台】64材質(本体)ABS樹脂ひょう量(kg)200電源ACアダプター、単3乾電池6本(別売)本体質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×310×64目量(kg)0.1(0~100kg) / 0.2(100~200kg)検定検定品(精度等級4級)使用地区電池寿命連続28時間
  • プリンター用紙(10巻入) Yamato(大和製衡)

    プリンター用紙(10巻入)

    Yamato(大和製衡)
    7,998税込8,798
    1箱(10巻)
    7日以内出荷
    高精度体組成計用プリンター用紙のみとなります。
  • ヤマト体重計用ACアダプター Yamato(大和製衡)

    ヤマト体重計用ACアダプター

    Yamato(大和製衡)
    3,998税込4,398
    1台
    11日以内出荷
    バリアフリー体重計 SMOOZER(検定品)用オプション マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7266-13
  • 手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付き) Yamato(大和製衡)

    手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付き)

    Yamato(大和製衡)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    5日以内出荷から17日以内出荷
    手すりを持ったままで、正確に測定できる。 病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。 転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。 すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。 見やすい大型液晶 計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。
    使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150定格電圧(V)DC6目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5検定検定品電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350最大風袋量(kg)120/150使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • 体重計用Bluetoothプリンター 体重計関連用品 24-7266-11 大和製衡 DP-7500PWヨウ Yamato(大和製衡)

    体重計用Bluetoothプリンター 体重計関連用品 24-7266-11 大和製衡 DP-7500PWヨウ

    Yamato(大和製衡)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    24-7266-00~03用オプション。
  • ヤマト 体重計用ジャーナルプリンター 体重計関連用品 24-7266-10 大和製衡 JPS-507K Yamato(大和製衡)

    ヤマト 体重計用ジャーナルプリンター 体重計関連用品 24-7266-10 大和製衡 JPS-507K

    Yamato(大和製衡)
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    24-7266-00~03用オプション。
  • ヤマトデジタルベビースケール検定品 Yamato(大和製衡)

    ヤマトデジタルベビースケール検定品

    Yamato(大和製衡)
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    安定感に優れています。 母乳量表示機能付。 最大15Kgまで測れます。 最小目盛(目量)5gです。
  • ヤマト体重計用ジャーナルプリンター Yamato(大和製衡)

    ヤマト体重計用ジャーナルプリンター

    Yamato(大和製衡)
    41,980税込46,178
    1台
    7日以内出荷
  • ヤマト高精度体組成計(検定なし) Yamato(大和製衡)

    ヤマト高精度体組成計(検定なし)

    Yamato(大和製衡)
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    精度等級3級。 医療機器を使用せずとも高精度な測定が可能。 大型液晶表示を採用、操作ナビゲーション付きで簡単操作。 プリセット風袋引き、ワンタッチ風袋引き機能付。
    規格検定なし
  • 体重計用Bluetoothプリンター Yamato(大和製衡)

    体重計用Bluetoothプリンター

    Yamato(大和製衡)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
  • 手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付) Yamato(大和製衡)

    手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付)

    Yamato(大和製衡)
    199,800税込219,780
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    手すりを持ったままで、正確に測定できる。 病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。 転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。 すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。 見やすい大型液晶 計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。 プリンターとのセット
    使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5検定検定品電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350最大風袋量(kg)120/150使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き) Yamato(大和製衡)

    プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)

    Yamato(大和製衡)
    129,800税込142,780
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    セパレート型で200kg/50g(高ひょう量)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセット
    セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)200電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6ケーブル長(m)3目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)200防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き) Yamato(大和製衡)

    プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)

    Yamato(大和製衡)
    129,800税込142,780
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    セパレート型で120kg/20g(高精度)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセット
    セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)定格電圧(V)DC6ケーブル長(m)3目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)120/150防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き) Yamato(大和製衡)

    プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き)

    Yamato(大和製衡)
    139,800税込153,780
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    ひょう量200kg/目量50gの高ひょう量タイプ 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。 単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンターとのセット
    セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)200電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6目量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)200防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き) Yamato(大和製衡)

    プリンター付デジタル体重計 DP-7800(検定付き)

    Yamato(大和製衡)
    139,800税込153,780
    1セット
    10日以内出荷から22日以内出荷
    ひょう量120kg/目量20gの高精度タイプ 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。 単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンターとのセット
    セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)ひょう量(kg)120/150電源単1乾電池×4本(付属)定格電圧(V)DC6目量(g)20/50(切替式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805検定検定品(日本国計量法新検則)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354最大風袋量(kg)120/150防水性指示計部、IPX2準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • デジタル体重計 セパレート型 Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 セパレート型

    Yamato(大和製衡)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    機能を絞ったシンプルモデルです。大きく見やすい表示です。単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3000時間を実現。見やすい角度に首振り自由。安定速度の向上(メーカー比30%向上)。乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源。集団検診の際、表示部を検者の手元に置いておけば他人に知られたくない体重値も見られることがないセパレート型。体重測定に。
    セット内容ACアダプタ材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄製電源ACアダプター(付属)、または単1形乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】354×354×102~122、【指示計】250×170×258検定検定外品(取引証明以外用)商品番号124-0813保護等級IP50準拠機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能計量方式電気抵抗線式ロードセル消費電力(mW)36アズワン品番64-7268-73
  • バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡)

    バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付

    Yamato(大和製衡)
    379,800税込417,780
    1個
    6日以内出荷
    指示計と計量本体部は無線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。 軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。 手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。 載台面高さ25mmの低床タイプです。
    付属品ACアダプター×1個電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能精度等級3級秤量(kg)200
  • バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡)

    バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付

    Yamato(大和製衡)
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    指示計と計量本体部は無線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。 軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。 載台面高さ25mmの低床タイプです。
    付属品ACアダプター×1個電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能精度等級3級秤量(kg)200
  • 体組成計 高精度タイプ・検定付 Yamato(大和製衡)

    体組成計 高精度タイプ・検定付

    Yamato(大和製衡)
    341,810税込375,991
    1個
    14日以内出荷
    8電極全身部位別測定方式により高精度な測定が行えます。骨格筋量の加齢による現象(サルコペニア)の指標となる骨格筋量指標(SMI)を表示します。ウエストサイズの入力を行うことで体脂肪率、内臓脂肪指数をより正確に測定できます。体脂肪率、体脂肪量、筋肉率、筋肉量、除脂肪量、内臓脂肪指数、推定骨量、SMIに本人補正機能(体脂肪率と内臓脂肪指数の原点調整機能)、肥満度評価機能を搭載しています。高速測定です(約5秒)。
    付属品プリンタ用紙×3巻質量(kg)約20電源(V)AC100(50/60Hz)ひょう量(kg)200目量(g)~150kg/50、150~200kg/100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×702×931機能ワンタッチ風袋引き機能プリセット風袋引き機能・表示固定機能・体組成測定機能・測定結果印字機能・測定結果通信機能・QRコード発行機能最大消費電力(W)20測定機能体重・BMI・標準体重・基礎代謝基準値・部位別体脂肪率・部位別筋肉率・部位別筋肉量・除脂肪量・内臓脂肪指数・基礎代謝量・推定骨量・水分量・SMI・肥満度計量方式電気抵抗線式ロードセル方式印字方式ラインサーマルドット印字通信出力USB出力(標準装備)、Bluetooth通信(オプション)アズワン品番8-9377-21インターフェイス【外部】USB、Bluetooth(R)(オプション)
  • バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡)

    バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付

    Yamato(大和製衡)
    398,810税込438,691
    1個
    6日以内出荷
    指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。
    付属品ACアダプター×1個仕様【分離スタンド】○、【手すり】○寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×825質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】34.8ひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能プリンター精度等級3級アズワン品番0-5026-38
  • バリアフリー体重計 検定付 手すり付 DP-7500PW-Tシリーズ Yamato(大和製衡)

    バリアフリー体重計 検定付 手すり付 DP-7500PW-Tシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    399,800税込439,780
    1個
    14日以内出荷
    指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。
    付属品ACアダプター×1個仕様【分離スタンド】○、【手すり】○寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×825質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】34.8ひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能プリンター-精度等級3級アズワン品番0-5026-37
  • バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡)

    バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付

    Yamato(大和製衡)
    370,310税込407,341
    1個
    6日以内出荷
    指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。
    付属品ACアダプター×1個仕様【分離スタンド】-、【手すり】○寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×825質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】34.8ひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能プリンター精度等級3級アズワン品番0-5026-36
  • バリアフリー体重計 検定付 手すり付 DP-7500PW-Tシリーズ Yamato(大和製衡)

    バリアフリー体重計 検定付 手すり付 DP-7500PW-Tシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    339,800税込373,780
    1個
    5日以内出荷
    指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。
    付属品ACアダプター×1個仕様【分離スタンド】-、【手すり】○寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×825質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】34.8ひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能プリンター-精度等級3級アズワン品番0-5026-35
  • バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡)

    バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付

    Yamato(大和製衡)
    265,810税込292,391
    1個
    6日以内出荷
    指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。
    付属品ACアダプター×1個仕様【分離スタンド】○、【手すり】-寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×57質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】27.9ひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能プリンター精度等級3級アズワン品番0-5026-34
  • バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ Yamato(大和製衡)

    バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。
    付属品ACアダプター×1個仕様【分離スタンド】○、【手すり】-寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×57質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】27.9ひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能プリンター-精度等級3級アズワン品番0-5026-33
  • バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡)

    バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付

    Yamato(大和製衡)
    237,310税込261,041
    1個
    6日以内出荷
    指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。
    付属品ACアダプター×1個仕様【分離スタンド】-、【手すり】-寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×57質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】27.9ひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能プリンター精度等級3級アズワン品番0-5026-32
  • バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ Yamato(大和製衡)

    バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    189,810税込208,791
    1個
    6日以内出荷
    指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。
    付属品ACアダプター×1個仕様【分離スタンド】-、【手すり】-寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×57質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】27.9ひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能プリンター-精度等級3級アズワン品番0-5026-31
  • デジタル体重計 検定付き DPシリーズ 一体型 Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 検定付き DPシリーズ 一体型

    Yamato(大和製衡)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
    仕様一体型質量(kg)約11ひょう量(kg)200電源単1形乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプター(付属)本体寸法(mm)354×491×785~805目量(g)50機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ精度等級3級アズワン品番0-3406-50
  • デジタル体重計 検定付き DPシリーズ セパレート型 Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 検定付き DPシリーズ セパレート型

    Yamato(大和製衡)
    104,310税込114,741
    1台
    6日以内出荷
    文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
    仕様セパレート型寸法(mm)本体/354×354×102~122、指示計/250×170×225質量(kg)約11ひょう量(kg)200電源単1形乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプター(付属)ケーブル長(m)約3目量(g)50機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ精度等級3級アズワン品番0-3406-48
  • デジタル体重計 検定付き DPシリーズ 手すり付 Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 検定付き DPシリーズ 手すり付

    Yamato(大和製衡)
    180,310税込198,341
    1台
    9日以内出荷
    文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
    仕様手すり付き質量(kg)約23(電池含む)ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池×4本(付属)または専用ACアダプター(付属)本体寸法(mm)520×540×899~919目量(g)20/50機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ・拡張表示精度等級3級アズワン品番0-3406-42
  • ヤマト体重計用ジャーナルプリンタ Yamato(大和製衡)

    ヤマト体重計用ジャーナルプリンタ

    Yamato(大和製衡)
    37,920税込41,712
    1個
    7日以内出荷
    松吉医科器械コード24-2073-02
  • デジタル体重計 セパレート型 検定付 Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 セパレート型 検定付

    Yamato(大和製衡)
    54,980税込60,478
    1台ほか
    8日以内出荷から18日以内出荷
    集団検診の際、指示部を検者側に置くと、測定者の後の人に体重値を見られることはありません。
    用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET質量(kg)約11(乾電池込)使用温度範囲(℃)-10~40電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本ケーブル長(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計量部】354×354×102~122、【指示部】250×170×258表示部LCD表示目量(kg)0.05機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)防塵防水性能IP50準拠表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン最大風袋量(kg)150(減算式)消費電力(mW)36表示数字(mm)17×32計量範囲1~150kg計量精度1/3000
  • デジタル体重計 セパレート型 検定無し Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 セパレート型 検定無し

    Yamato(大和製衡)
    53,980税込59,378
    1台ほか
    8日以内出荷から18日以内出荷
    集団検診の際、指示部を検者側に置くと、測定者の後の人に体重値を見られることはありません。
    用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ適合日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計)材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET質量(kg)約10.5(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40ケーブル長(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計量部】354×354×102~122、【指示部】250×170×258表示部LCD表示目量(kg)0.05機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)防塵防水性能IP50準拠表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン最大風袋量(kg)150(減算式)消費電力(mW)36表示数字(mm)17×32
  • デジタル体重計 一体型 検定無し Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 一体型 検定無し

    Yamato(大和製衡)
    53,980税込59,378
    1台ほか
    8日以内出荷から18日以内出荷
    用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ適合日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計)材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET質量(kg)約10.5(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×354×795~815表示部LCD表示目量(kg)0.05機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)防塵防水性能IP50準拠表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン最大風袋量(kg)150(減算式)消費電力(mW)36表示数字(mm)17×32計量精度1~150kg
  • プリンター JPS-507 7101PW-S用 Yamato(大和製衡)

    プリンター JPS-507 7101PW-S用

    Yamato(大和製衡)
    34,180税込37,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様プリンター(7101PW-S用)対応機種DP-7101PW-S、DP-7700PW-FSアズワン品番0-3406-33
  • ヤマトデジタル体重計(検定付) Yamato(大和製衡)

    ヤマトデジタル体重計(検定付)

    Yamato(大和製衡)
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷