文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ
精度等級3級
目量(g)50
質量(kg)約11
ひょう量(kg)200
本体寸法(mm)354×491×785~805
電源単1形乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプター(付属)
仕様一体型
アズワン品番0-3406-50
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ
適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル
材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
質量(kg)約11(乾電池込)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815
表示部LCD表示
目量(kg)0.05
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)
計量方式電気抵抗線式
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)
防塵防水性能IP50準拠
表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
最大風袋量(kg)150(減算式)
消費電力(mW)36
表示数字(mm)17×32
計量範囲1~150kg
計量精度1/3000
8電極全身部位別測定方式により高精度な測定が行えます。骨格筋量の加齢による現象(サルコペニア)の指標となる骨格筋量指標(SMI)を表示します。ウエストサイズの入力を行うことで体脂肪率、内臓脂肪指数をより正確に測定できます。体脂肪率、体脂肪量、筋肉率、筋肉量、除脂肪量、内臓脂肪指数、推定骨量、SMIに本人補正機能(体脂肪率と内臓脂肪指数の原点調整機能)、肥満度評価機能を搭載しています。高速測定です(約5秒)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×702×931
ひょう量(kg)200
質量(kg)約20
目量(g)~150kg/50、150~200kg/100
インターフェイス【外部】USB、Bluetooth(R)(オプション)
通信出力USB出力(標準装備)、Bluetooth通信(オプション)
機能ワンタッチ風袋引き機能プリセット風袋引き機能・表示固定機能・体組成測定機能・測定結果印字機能・測定結果通信機能・QRコード発行機能
電源(V)AC100(50/60Hz)
印字方式ラインサーマルドット印字
最大消費電力(W)20
計量方式電気抵抗線式ロードセル方式
測定機能体重・BMI・標準体重・基礎代謝基準値・部位別体脂肪率・部位別筋肉率・部位別筋肉量・除脂肪量・内臓脂肪指数・基礎代謝量・推定骨量・水分量・SMI・肥満度
付属品プリンタ用紙×3巻
アズワン品番8-9377-21
1個
¥359,800
税込¥395,780
14日以内出荷
1箱(10巻)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
目量(g)20/50
電源単1形乾電池×4本(付属)または専用ACアダプター(付属)
質量(kg)約23(電池含む)
ひょう量(kg)120/150
機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ・拡張表示
本体寸法(mm)520×540×899~919
精度等級3級
仕様手すり付き
アズワン品番0-3406-42
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
質量(kg)約11
目量(g)50
機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ
電源単1形乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプター(付属)
精度等級3級
ケーブル長(m)約3
寸法(mm)本体/354×354×102~122、指示計/250×170×225
ひょう量(kg)200
仕様セパレート型
アズワン品番0-3406-48
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。
寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×57
精度等級3級
ひょう量(kg)200
機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能
電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)
質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】27.9
プリンター-
付属品ACアダプター×1個
目量(kg)0.1
仕様【分離スタンド】-、【手すり】-
アズワン品番0-5026-31
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。
質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】27.9
機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能
電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)
プリンター-
付属品ACアダプター×1個
精度等級3級
寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×57
ひょう量(kg)200
目量(kg)0.1
仕様【分離スタンド】○、【手すり】-
アズワン品番0-5026-33
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。
ひょう量(kg)200
目量(kg)0.1
電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)
精度等級3級
付属品ACアダプター×1個
質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】34.8
プリンター-
機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能
寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×825
仕様【分離スタンド】○、【手すり】○
アズワン品番0-5026-37
1個
¥379,800
税込¥417,780
14日以内出荷
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。
ひょう量(kg)200
目量(kg)0.1
付属品ACアダプター×1個
質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】34.8
精度等級3級
電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)
プリンター-
寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×825
機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能
仕様【分離スタンド】-、【手すり】○
アズワン品番0-5026-35
1個
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
指示計と計量本体部は無線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。
軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。
手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。
載台面高さ25mmの低床タイプです。
付属品ACアダプター×1個
電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)
目量(kg)0.1
機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能
精度等級3級
秤量(kg)200
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。
機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能
目量(kg)0.1
付属品ACアダプター×1個
寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×57
プリンター○
質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】27.9
ひょう量(kg)200
精度等級3級
電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)
仕様【分離スタンド】○、【手すり】-
アズワン品番0-5026-34
1個
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。
精度等級3級
機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能
付属品ACアダプター×1個
寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×825
目量(kg)0.1
プリンター○
ひょう量(kg)200
電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)
質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】34.8
仕様【分離スタンド】○、【手すり】○
アズワン品番0-5026-38
1個
¥419,800
税込¥461,780
6日以内出荷
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。
質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】34.8
電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)
機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能
目量(kg)0.1
寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×825
ひょう量(kg)200
付属品ACアダプター×1個
精度等級3級
プリンター○
仕様【分離スタンド】-、【手すり】○
アズワン品番0-5026-36
1個
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。
目量(kg)0.1
寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×57
プリンター○
電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)
付属品ACアダプター×1個
機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能
ひょう量(kg)200
精度等級3級
質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】27.9
仕様【分離スタンド】-、【手すり】-
アズワン品番0-5026-32
1個
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
指示計と計量本体部は無線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。
軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。
載台面高さ25mmの低床タイプです。
付属品ACアダプター×1個
電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)
目量(kg)0.1
機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能
精度等級3級
秤量(kg)200
集団検診の際、指示部を検者側に置くと、測定者の後の人に体重値を見られることはありません。
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ
適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル
材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
質量(kg)約11(乾電池込)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本
ケーブル長(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計量部】354×354×102~122、【指示部】250×170×258
表示部LCD表示
目量(kg)0.05
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)
計量方式電気抵抗線式
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)
防塵防水性能IP50準拠
表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
最大風袋量(kg)150(減算式)
消費電力(mW)36
表示数字(mm)17×32
計量範囲1~150kg
計量精度1/3000
手すりを持ったままで、正確に測定できる。
病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。
転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。
すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。
見やすい大型液晶
計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)120/150
電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
定格電圧(V)DC6
目量(g)20/50(切替式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5
検定検定品
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350
最大風袋量(kg)120/150
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
ひょう量200kg/目量50gの高ひょう量タイプ
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。
単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)200
電源単1乾電池×4本(付属)
定格電圧(V)DC6
目量(g)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805
検定検定品(日本国計量法新検則)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
最大風袋量(kg)200
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
ひょう量120kg/目量20gの高精度タイプ
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
表示パネルを横振り・縦振りでき、見やすい角度に調節できます。
単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)120/150
電源単1乾電池×4本(付属)
定格電圧(V)DC6
目量(g)20/50(切替式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×785~805
検定検定品(日本国計量法新検則)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
最大風袋量(kg)120/150
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
手すりを持ったままで、正確に測定できる。
病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。
転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。
すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。
見やすい大型液晶
計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)120/150
電源単1乾電池×4本(付属)
定格電圧(V)DC6
目量(g)20/50(切替式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5
検定検定品
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350
最大風袋量(kg)120/150
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
セパレート型で200kg/50g(高ひょう量)に対応したデジタル体重計
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)200
電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
定格電圧(V)DC6
ケーブル長(m)3
目量(g)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6
検定検定品(日本国計量法新検則)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
最大風袋量(kg)200
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
セパレート型で120kg/20g(高精度)に対応したデジタル体重計
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。
プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)120/150
電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
定格電圧(V)DC6
ケーブル長(m)3
目量(g)20/50(切替式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6
検定検定品(日本国計量法新検則)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354
最大風袋量(kg)120/150
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
関連キーワード