2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能を絞ったシンプルモデルです。大きく見やすい表示です。単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3000時間を実現。見やすい角度に首振り自由。安定速度の向上(メーカー比30%向上)。乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源。体重測定に。
セット内容ACアダプタ 材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄製 電源ACアダプター(付属)、または単1形乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815 検定検定外品(取引証明以外用) 商品番号124-2349 保護等級IP50準拠 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能 計量方式電気抵抗線式ロードセル 消費電力(mW)36 アズワン品番64-7268-72
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 センサーロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)