1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yamato(大和製衡)デジタル料金はかり
洗浄ができる料金はかりです。(防水等級IP65準拠) コンパクト設計により小スペースにも対応可能です。 長電池寿命(アルカリ電池使用時、連続稼働時間約800時間)※ACアダプタでも対応可能です。 バックライトを標準搭載しています。
用途漬物・鮮魚・精肉・果樹園など幅広い分野での対応が可能 材質ABS樹脂 電源単1形乾電池2本または専用ACアダプタ(オプション) 計量皿寸法/載台寸法(mm)234×204 センサータイプ電気抵抗線式ロードセル 検定国家検定品(精度等級3級) 機能オートオフ機能、料金演算機能、金額計算処理機能、風袋引き機能、バックライト機能 ひょう量単位kg
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)