計量スピード0.6秒以下を実現。定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能。電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)。検定対象品(取引証明用)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:本体寸法/242×288×H113~120mm、表示/13.5×H30mm、載皿寸法/228×198mm●ひょう量:3kg●目量:0~1.5kg迄1g、1.5~3kg迄2g●自重:約2.5kg(電池込み)●電源:DC6V(単一乾電池4本付属)●オプション:専用ACアダプター●コード番号:AD7524
アズワン品番67-2426-43
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
計量スピード0.6秒以下を実現。定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能。電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)。検定対象品(取引証明用)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード