「筋肉 量 測定 体重 計」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8電極全身部位別測定方式により高精度な測定が行えます。骨格筋量の加齢による現象(サルコペニア)の指標となる骨格筋量指標(SMI)を表示します。ウエストサイズの入力を行うことで体脂肪率、内臓脂肪指数をより正確に測定できます。体脂肪率、体脂肪量、筋肉率、筋肉量、除脂肪量、内臓脂肪指数、推定骨量、SMIに本人補正機能(体脂肪率と内臓脂肪指数の原点調整機能)、肥満度評価機能を搭載しています。高速測定です(約5秒)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×702×931
ひょう量(kg)200
質量(kg)約20
目量(g)~150kg/50、150~200kg/100
インターフェイス【外部】USB、Bluetooth(R)(オプション)
通信出力USB出力(標準装備)、Bluetooth通信(オプション)
機能ワンタッチ風袋引き機能プリセット風袋引き機能・表示固定機能・体組成測定機能・測定結果印字機能・測定結果通信機能・QRコード発行機能
電源(V)AC100(50/60Hz)
印字方式ラインサーマルドット印字
最大消費電力(W)20
計量方式電気抵抗線式ロードセル方式
測定機能体重・BMI・標準体重・基礎代謝基準値・部位別体脂肪率・部位別筋肉率・部位別筋肉量・除脂肪量・内臓脂肪指数・基礎代謝量・推定骨量・水分量・SMI・肥満度
付属品プリンタ用紙×3巻
アズワン品番8-9377-21
1個
¥359,800
税込¥395,780
14日以内出荷
関連キーワード