「計り デジタル 検定」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
3データ表示、3色LED表示による判定
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
質量(kg)約4(電池含)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示部3データ表示、3色LED表示による判定
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126
計量皿形状角
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
計量皿形状角
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ
計量方式電気抵抗線式ロードセル
検定検定品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804
質量(kg)約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
ひょう量単位kg
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
表示サイズ13.5(W)X30(H)mmの大型表示、リア13.5(W)X27(H)mm
質量(kg)約2.6(電池含)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
ひょう量(kg)30
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
目量(g)10
機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120
計量皿形状角
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
種類上皿はかり
表示形式デジタル
防塵防水性能IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
消費電力(W)通常0.03
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
計量皿形状角
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)DC6
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)
文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ
種類上皿はかり
消費電力(W)0.05 (MAX.)
電源単1形乾電池×6本(付属)
定格電圧(V)DC 9
計量皿寸法(mm)230×230
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)
表示形式デジタル
文字寸法(mm)23(H)×12(W)
防塵防水性能IP65準拠
電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)
風袋引方法あり
計量皿形状角
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり
IP68の防水・防塵設計
自動風袋引き機能
計量スピード0.6秒以下を実現
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
ブザー機能・表示点滅機能を搭載
見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
セット内容本体、無線プリンター
質量(kg)約/3.7
種類上皿はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.03
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC6
検定検定品
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
防塵防水性能IP68準拠
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり
3データ表示・3色LED表示判定
計量スピード0.6秒以下を実現
電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間)
定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載
(W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示
セット内容本体、無線プリンター
種類上皿はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.03
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC6
検定検定品
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード))
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
防塵防水性能IP68 準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定外品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
計量皿形状角
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
デジタル上皿はかりLBS-100Aシリーズ。簡単操作でスピーディーに計量!
用途【特徴】。使用場所を選ばない2電源仕様。載皿は取り外して丸洗い可能。大きく見やすいデジタル表示。簡単ワンタッチ操作。検定外品(取引証明以外用)
材質(載皿)ステンレス
質量(kg)1.6
材質(本体)ABS樹脂
寸法H(mm)98
消費電力(W)0.1
定格電圧(V)3.7
寸法D(mm)285
寸法W(mm)244
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定外品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能
表示形式デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
計量皿形状角
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
計量方式電気抵抗線式ロードセル
検定検定外品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804
質量(kg)約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
ひょう量単位kg
検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。
文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能
検定検定品(日本国計量法新検則)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805
質量(kg)約14(乾電池含む)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
ひょう量単位kg
定量計量作業に最適な機能を標準搭載
防塵・防水等級IP65準拠
文字高さ45mmの液晶表示
SUS製ベースカバーは標準装備
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
幅(mm)356
高さ(mm)552.5~572.5
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)494.5
消費電力(W)0.03
ひょう量(kg)32
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)DC6
計量皿寸法(mm)354×354
目量(kg)0.01
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式デジタル
電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)
最大風袋量(kg)32
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、
あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
幅(mm)350
高さ(mm)795~802
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)605
消費電力(W)0.03
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)DC6
計量皿寸法(mm)350×500
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式デジタル
電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
指示計はスタンダードタイプ。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
指示計はスタンダードタイプ。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、
あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
幅(mm)350
高さ(mm)795~802
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)605
消費電力(W)0.03
ひょう量(kg)150
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)DC6
計量皿寸法(mm)350×500
目量(kg)0.1
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式デジタル
電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)
最大風袋量(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス
キャスター付きで移動が自由自在
※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。
ストッパー付きで計量時はしっかり安定
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
幅(mm)350
高さ(mm)873
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)605
消費電力(W)0.03
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)DC6
計量皿寸法(mm)350×500
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式デジタル
電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)
防水保護等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり
IP68の防水・防塵設計
自動風袋引き機能
計量スピード0.6秒以下を実現
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
ブザー機能・表示点滅機能を搭載
見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
セット内容本体、無線プリンター
種類上皿はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.03
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC6
検定検定外品
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
防塵防水性能IP68 準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり
3データ表示・3色LED表示判定
計量スピード0.6秒以下を実現
電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間)
定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載
(W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示
セット内容本体、無線プリンター
種類上皿はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.03
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC6
検定検定外品
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード))、スパン調整機能、使用地区補正機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
防塵防水性能IP68 準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
指示計はスタンダードタイプ。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。一般的な計量を目的とした汎用モデルです。風袋引きは「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。
防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。
パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。
加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載
「自動風袋引き機能」を標準搭載
単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間
個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載
防塵・防水等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム)
計量皿寸法(mm)200×250
表示形式デジタル
種類台はかり
検定有
防水保護等級IP65準拠
電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります)
定格電圧(V)DC3
最大消費電力(W)0.04
寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6
使用温度範囲(℃)0~40
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ)
質量(kg)約7
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな載せ台の防水型卓上デジタル台はかり
定量計量作業に最適な機能を標準搭載
防塵・防水等級IP65準拠
文字高さ45mmの液晶表示
SUS製ベースカバーは標準装備
安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良)
省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化)
無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.03
ひょう量(kg)32
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×494.5×552.5~572.5
目量(kg)0.01
検定検定品
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354
防塵防水性能IP65 準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
コンパクトな載せ台の防水型卓上デジタル台はかり
定量計量作業に最適な機能を標準搭載
防塵・防水等級IP65準拠
文字高さ45mmの液晶表示
SUS製ベースカバーは標準装備
安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良)
省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化)
USBメモリセット
セット内容本体、USBメモリ
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.03
ひょう量(kg)32
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×494.5×552.5~572.5
目量(kg)0.01
検定検定品
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354
防塵防水性能IP65 準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
食品工場・給食センターなどに最適
取引証明用(検定品)
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス
キャスター付きで移動が自由自在
ストッパー付きで計量時はしっかり安定
セット内容本体、USBメモリ、キャスター
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.03
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×873
検定検定品
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
防塵防水性能IP65 準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現
文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用
チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
プリンタとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.15
電源単1乾電池×4本(付属)
定格電圧(V)DC6
検定検定品(日本国計量法新検則)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
防水性指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
指示計はスタンダードタイプ。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。一般的な計量を目的とした汎用モデルです。風袋引きは「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。
指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
食品工場・給食センターなどに最適
取引証明用(検定品)
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス
キャスター付きで移動が自由自在
ストッパー付きで計量時はしっかり安定
セット内容本体、無線プリンター、キャスター
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.03
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×873
検定検定品
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354
防塵防水性能IP65 準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良)
省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化)
セット内容本体、USBメモリ
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.03
ひょう量(kg)150
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×795~802
目量(kg)0.1
検定検定品
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、表示固定機能(DP-6701Mのみ)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
防塵防水性能IP65 準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
ユーザーメリットに貢献する機能が満載
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良)
省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化)
無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.03
ひょう量(kg)150
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC6
目量(kg)0.1
検定検定品
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、表示固定機能(DP-6701Mのみ)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
防塵防水性能IP65 準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
関連キーワード
1
2
3
次へ