「計量器 100kg」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。
USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書きなどの手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。
計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。
分解能1/6000の高精度タイプです。
振動除去機能を搭載しています。RS232C、RS485、Bluetooth、Zbeeで生産管理が可能です。
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品等製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業等あらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として採用して頂いております。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)500×750
センサーロードセル方式
保護等級IP66(指示計部)
材質ステンレス製(SUS304)
電源(V)AC100
検定国家検定品(新検則適合品)
全高(mm)148
質量(kg)37
ひょう量単位kg
大きくて見やすい目盛板斜面
完成されたベストセラー。
検定合格品(国家検定品)
種類上皿はかり
外形寸法(mm)217×274×266
目盛板外径(mm)Φ200
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書きなどの手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。振動除去機能の搭載により表示のチラツキを抑えます。
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品等製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業等あらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として採用して頂いております。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)300
目量(g)100
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)500×750
センサーロードセル方式
保護等級IP66(指示計)
電源(V)AC100
検定国家検定品(新検則適合品)
使用温度範囲(℃)-10~40
全高(mm)148
質量(kg)37
トラスコ品番405-1629
ひょう量単位kg
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
関連キーワード