133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
種類上皿はかり 外形寸法(mm)217×274×266 目盛板外径(mm)Φ200 表示形式アナログ 計量皿形状角皿
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
質量(kg)約8.1 種類上皿はかり 目盛板外径(mm)Φ261 表示形式アナログ 色(本体)グリーン 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
種類上皿はかり 表示形式アナログ 目量(g)50 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)250×250 色(本体)グリーン 目盛板外径(mm)Φ214 質量(kg)約3.7 ひょう量単位kg
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225 質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台) 種類上皿はかり 消費電力(W)通常0.03 電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H) 検定検定品 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台) 計量皿形状
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225 質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台) 種類上皿はかり 消費電力(W)通常0.03 電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H) 検定検定外品 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台) 計量皿形状
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
種類上皿はかり 表示形式デジタル 防塵防水性能IP68準拠 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 消費電力(W)通常0.03 電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時) 計量皿形状 寸法(mm)個装箱:310×373×225 質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)DC6 表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H) 検定検定品 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能) 文字寸法(mm)30(H)×13.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202 カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり
RoHS
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126 電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 寸法(mm)個装箱:310×373×225 質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台) 種類上皿はかり 消費電力(W)通常0.03 表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H) 検定検定外品 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能 表示形式デジタル 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台) 計量皿形状
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能 表示サイズ13.5(W)X30(H)mmの大型表示、リア13.5(W)X27(H)mm
質量(kg)約2.6(電池含) 種類上皿はかり 消費電力(W)通常0.03 ひょう量(kg)30 電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 目量(g)10 機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120 計量皿形状
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)台はかり(取引証明用)
用途に応じて計れる機種を選べます。
種類台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)375×265 センサーさお方式 車輪 検定国家検定品(新検則適合品) 全高(mm)758 質量(kg)20.2 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ・計量スピードが大幅UP ・防水仕様 ・自動風袋引き機能搭載 ・計数機能搭載 ・目標重量の設定がカンタン
用途パック詰め、欠品チェックに 計量皿寸法(mm)237(W)X207(D) 材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付) 質量(kg)約3.0(乾電池含む) 電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション) 機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード) 電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242X297X110~117 表示文字サイズ13.6(W)X26(H)mm RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 センサーロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201) 計量方式電気抵抗線式ロードセル 検定検定外品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804 質量(kg)約13 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 消費電力(W)0.03 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)DC6 使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605 文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W) 防塵防水性能IP65準拠 表示形式デジタル 種類台はかり ひょう量単位kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ
種類上皿はかり 消費電力(W)0.05 (MAX.) 電源単1形乾電池×6本(付属) 定格電圧(V)DC 9 計量皿寸法(mm)230×230 機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2) 表示形式デジタル 文字寸法(mm)23(H)×12(W) 防塵防水性能IP65準拠 電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時) 風袋引方法あり 計量皿形状
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル料金はかり
・防水仕様の料金はかり 防塵・防水等級IP65準拠のため海水を使用する水産市場(店舗)にお使いいただけます。 ・コンパクトで持ち運び自由自在 乾電池駆動で持ち運びがしやすい軽量でコンパクトなサイズです。電源がとれない観光農園など屋外での量り売りにご使用いただけます。また、百貨店・総合スーパーの催事場などではACアダプタでのご使用もできます。 ・質量値を目標とした計量ができるマルチターゲット マルチターゲット機能とは、ひとつの目標値を設定後、その目標値を超えると自動的に次の目標値を設定してくれる機能です。目標値にどれだけ近づいたか、次の目標値までどれ位追加すればよいか、バーサインで見やすく表示しますので量り売りには最適です。 ※計量を行う商品によっては、目標値通りにならない場合があります。目標値にするための目安としてご使用く ださい。 ・金額を目標とした計量ができます(定額計量) 目標とする購入金額に達するまで商品を載せ皿に載せます。 目標値に対する過不足を、バーサインで表示します。 ※計量を行う商品によっては、定額通りにならない場合があります。定額にするための目安としてご使用ください。 ・消費税額を表示します。外税もしくは内税の表示選択ができます。 ・よく使う単価、風袋量の登録・呼び出しができます。 よく使用する商品の単価と風袋量をあらかじめ登録しておくことで設定の手間が省けます。登録数は最大100品種まで登録できます。
用途電源のない場所でも使用できるコンパクトな防水型料金はかりです。 防水仕様のため海水を使用する水産市場(店舗)や電源のとれない観光農園など屋外での量り売り、 百貨店・総合スーパーなどの催事場などでご使用いただけます。 材質ABS樹脂 消費電力(W)通常約0.05(バックライト非点灯時)/0.1(バックライト点灯時)、最大約0.5 電源単 1形乾電池 2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 定格電圧(V)乾電池使用時 DC3、ACアダプタ使用時DC5 表示液晶表示管( 7セグメントタイプ)、 白色バックライト付き、画面表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、PLUメモリ機能(単価及び封大量を最大100メモリ)、料金演算機能、金額計算処理機能、税率設定機能、内税/外税表示機能、キー入力自動タイマ機能、単価自動クリア機能、風袋自動クリア機能、バックライト点灯機能、定額計量機能、マルチターゲット機能 電池寿命(時間)連続約800(バックライト非点灯時、アルカリ乾電池使用時) 防塵防水性能IP65準拠 自重(kg)約2.8 (乾電池含む) ひょう量単位g
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)小型自動台はかり
種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 高さ(mm)800 目盛部外径(mm)Φ287 自重(kg)19.7 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり
RoHS
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
質量(kg)約4(電池含) 種類上皿はかり 消費電力(W)通常0.03 電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 表示部3データ表示、3色LED表示による判定 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126 計量皿形状
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定量計量、チェッカー、手動充填補助、零点加室機能付です。 電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。 計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。 データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。 電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。 零点印字が可能です。 計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。 手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。 データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能 電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可) センサータイプ電気抵抗線式ロードセル 防爆構造Exia[[(R2)]]BT4
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)中型自動台はかり
種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 高さ(mm)1255 目盛部外径(mm)Φ287 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく見やすい目盛板を採用しています。 電源のない場所で使用できます。
用途一般工場での計量に。 厨房での計量に。 防爆危険工場での計量に。 体重計。 市場での計量に。 農産物の計量に。 小荷物の計量に。 材質/仕上鉄製塗装 全高(mm)1255 載台寸法(mm)380×264
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音声で重さ選別作業が早く簡単にできます。 ランク選別組み合わせ機能により簡単に定量詰め作業ができます。
表示方式液晶表示管(7セグメント・最大5桁)、LEDンプ(7色に点灯) 仕様選別方式:減算式/加算式、最大ランク数:10ランク 付属品リモコン、ACアダプタ、取扱説明書 電源ACアダプタ(付属) 文字高(mm)13.6(W)×26(H)、サブ表示サイズ:3.1(W)×6.0(H) 検定検定外品 機能オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、音声機能、ランク選別機能、リモコン設定機能、ランク選別組合せ機能 音声入力244パターン 登録範囲品種数:10 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

載台寸法は10mm単位で対応可能です。
用途あらゆる業界の重量チェックに。産業廃棄物などの計量用として活用できます。 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 センサーロードセル方式 電源(V)AC100 検定国家検定品(新検則適合品) ひょう量単位kg
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。 加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。 マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。 最小表示は切り替え式です。 パソコンとの無線通信に対応(工場オプション) 無線プリンタに対応(工場オプション) USBメモリ機能(工場オプション)
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。 トラスコ品番438-6957 セット内容単1形乾電池×4本(モニター電池) 材質/仕上計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製 質量(kg)14 種類デジタル台はかり ひょう量(kg)120/150 電源単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 最小表示(g)20/50 全高(mm)785~805 載台寸法(mm)350×500
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

Yamato(大和製衡)小型自動台はかり
脚付き
種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 高さ(mm)800 目盛部外径(mm)Φ287 質量(kg)19.7 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)台はかり Bシリーズ
種類台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)375×265 質量(kg)約 20.2kg ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)小型自動台はかり
種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 目盛部外径(mm)Φ287 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)中型自動台はかり
種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 高さ(mm)1255 目盛部外径(mm)Φ287 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
1セット
399,800 税込439,780
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (493種類の商品があります)

検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 検定検定品(日本国計量法新検則) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805 質量(kg)約14(乾電池含む) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ 計量方式電気抵抗線式ロードセル 検定検定品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804 質量(kg)約13 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。
用途個数計数・棚卸作業などに活躍 寸法(mm)載皿:275(W)×220(D) 質量(kg)約3 消費電力(W)0.2 定格電圧(V)6 機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能 表示文字サイズ19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重) サイズ(mm)300×342×120
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車付き
種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 高さ(mm)800 目盛部外径(mm)Φ287 質量(kg)21.7 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 タイプ車付き 目盛部外径(mm)Φ280 自重(kg)24 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル上皿はかり
デジタル上皿はかりLBS-100Aシリーズ。簡単操作でスピーディーに計量!
用途【特徴】。使用場所を選ばない2電源仕様。載皿は取り外して丸洗い可能。大きく見やすいデジタル表示。簡単ワンタッチ操作。検定外品(取引証明以外用) 材質(載皿)ステンレス 質量(kg)1.6 材質(本体)ABS樹脂 種類電子天秤 寸法H(mm)98 消費電力(W)0.1 定格電圧(V)3.7 寸法D(mm)285 寸法W(mm)244 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×200 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
質量(kg)約4(電池含) 種類上皿はかり 消費電力(W)通常0.03 電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 表示部3データ表示、3色LED表示による判定 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126 計量皿形状
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ・計量スピードが大幅UP ・防水仕様 ・自動風袋引き機能搭載 ・計数機能搭載 ・目標重量の設定がカンタン ・両面タイプ
用途パック詰め、欠品チェックに 計量皿寸法(mm)237(W)X207(D) 材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付) 質量(kg)約3.0(乾電池含む) 電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション) 機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード) 電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池) 表示文字サイズメイン:13.6(W)X26(H)mmサブ:9.4(W)X18(H)mm RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)60 目量(g)20 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)500×750 電源(V)AC100 高さ(mm)148 使用温度範囲(℃)-10~+40 質量(kg)37 仕様ロードセル方式 トラスコ品番838-4120 ひょう量単位kg
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)60 目量(g)20 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)350×500 電源(V)AC100 高さ(mm)112 使用温度範囲(℃)-10~+40 質量(kg)13.8 仕様ロードセル方式 トラスコ品番817-2771 ひょう量単位kg
1台
278,800 税込306,680
4日以内出荷

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)795~802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)150 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 目量(kg)0.1 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)