「魚 締め」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鮮魚専用測定機。【生産地モード】鮮魚の脂肪を簡単測定。魚種を選択せず脂乗りを5%単位で測定。活魚を締めた後の身の締まり具合が「活かり身」「硬直」「完全硬直」の3段階で判定。【消費地モード】鮮魚の鮮度を3段階で測定。魚の食べ方の目安「生鮮魚(鮮度良好)」「鮮魚(一般鮮魚)」「熟成(調理向き)」の3段階表示。判定のもとになるIMP(インピーダンス)を測定します。解凍品を判別。冷凍した後に解凍した魚を「解凍品」と表示。冷凍されていないことの証明、もしくは回答したことの確認に活用できます。
仕様【脂肪率判定】5%単位、【身質判定】3段階表示(活かり身/硬直/完全硬直)、【鮮度判定】3段階表示(生鮮魚/鮮魚/熟成)、【備品】小型電極アタッチメント 材質(本体)ABS樹脂 定格電圧(V)DC3 測定方式生体電気インピーダンス法(4電極式) 表示方式有機EL(バックライト付) 外部出力BlutoothTM無線プリンタ(工場オプション) 機能解凍品表示機能、オートオフ機能、自動消灯機能、測定結果記憶機能 使用電池単3形乾電池2本 測定波長5、20、50、100kHz 使用温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(内部結露なきこと) 防塵防水性能IP65準拠 電池寿命連続測定15000回以上(アルカリ乾電池使用時) 材質(電極)ステンレス(SUS304) モード生産地モード、消費地モード アズワン品番64-9640-63 計測時間約4秒
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

【鮮魚の脂肪をかんたん測定~生産地モード~】 魚種を選択せずに脂乗りを5%単位で測定できます。 また活魚を締めた後の身の締まり具合が「活かり身」「硬直」「完全硬直」の3段階で判定されます。 【鮮魚の鮮度を3段階で判定~消費地モード~】 魚の食べ方の目安が「生鮮魚(鮮度良好)」「鮮魚(一般鮮魚)」「熟成(調理向き)」の3段階で判定されます。 同時に判定のもととなるIMP(インピーダンス)を測定することができます。 【解凍品を判別~消費地モード~】 冷凍した後に解凍した魚を「解凍品」と表示します。 この機能は冷凍されていないことの証明、もしくは冷凍したことの確認に活用できます。 魚を傷付けずに測定できます 小魚も測定できます 解凍品を見極めます 全魚種を測定できます 体脂肪計と同じ測定原理だから簡単・正確です 高精度を実現したマルチ周波数測定を採用
用途魚の品質管理ができる 魚の状態(鮮度)が3段階でわかる 冷凍品の確認ができる 仕様脂肪率判定:5%単位、身質判定:3段階表示(活かり身/硬直/完全硬直)、鮮度判定:3段階表示(生鮮魚/鮮魚/熟成) 付属品小電極アタッチメント、単3乾電池X2 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2) 測定方式生体電気インターダンス法(4電極式) 表示方式有機EL(バックライト付) 材質(ケース)ABS樹脂 測定時間約4秒 外部出力Bluetooth無線プリンタ(オプション) 機能解凍品表示機能、オートオフ機能、自動消灯機能、測定結果記憶機能 測定波長5/20/50/100kHz 電池寿命連続測定15000回以上(アルカリ乾電池使用時) 材質(電極)SUS304(IP65準拠) モード生産地モード、消費地モード 使用湿度範囲(%RH)85以下(内部結露無き事)
1台
96,980 税込106,678
7日以内出荷