防炎認定を取得した、素足専用の足ふきマットです。吸保水性が非常に良く(6リットル/m2)、人の出入りの多いスベースに効果的です。自由な大きさにカット可能です。
用途プール・ジャグジー・シャワールーム等の出入り口で水を取るマット
材質表/ポリエステル・PP混 ニードルパンチカーペット、裏/サーモプラスティックエラストマー(バッキング)
幅(mm)910
厚さ(mm)10
防炎性能試験番号EO 020052
水気の多い場所でも、抜群の耐水性を発揮し、表面の凸凹が転倒事故を防止します。また、温度変化により材質が硬化したり、著しく変色することがありません。
コンクリート通路などの足音の響きを遮断し、裏面の不規則発泡加工がノンスリップ効果を発揮し、両面から滑りを防止します。
燃えにくく自己消炎性があります。
柔軟な材質の為、裁断が容易で、どんな場所でもピタリとおさまります。
JISA 5707の品質試験でも異常の見られない優れた材質です。
用途ビルディング、住宅内の共通道路、化粧室、ロビー、ベランダ。店舗の出入口。工事などの仮設通路。
厚さ(mm)3.5
幅(mm)1000
質量(kg)約30(1巻あたり)
長さ(m)10m巻き
防炎認定を取得したコンパクトに巻き取り可能なスノコです。表面の最上部は軟質の突起模様で、肌触りもソフトで優しく快適です。つなぎ目の軟質部分は簡単にカットでき長さ調整可能。裏面は全面軟質樹脂のため、滑り止め効果は抜群です。
用途シャワールーム、ロッカールーム・渡り廊下・通路・シューズボックス前 等
材質軟・硬質 特殊塩化ビニール【抗菌剤配合】
質量(kg)17
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)3000×600×15
防炎性能試験番号E 2220390
防炎認定を取得した土足でも使用可能な場所を選ばないジョイントタイルです。足触りが良く滑りにくい構造で、底面に埃が落ちにくく、掃除・お手入れが簡単です。
用途幼稚園・学校・介護施設・プール 等
材質特殊塩化ビニール(PVC)
質量(g)790
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×300×13.3
防炎性能試験番号EO 2180490
プールクッション用スロープです。
用途プール底など
材質軟質特殊塩化ビニール
色ブルー
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×70×15
防炎性能試験番号EO 970244
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
関連キーワード