19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

山本科学工具研究社ブリネル(HBW)硬さ試験片
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

山本科学工具研究社ロックウェル硬さ基準片
JIS規格JIS K7202 仕上バフ仕上げ(測定面)
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

山本科学工具研究社ロックウェル(HRA)硬さ基準片
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
1個ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用 仕上バフ仕上げ(測定面)
1個ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

JIS規格JIS B7735 硬さUMV 測定点数(n)6(3×2)
1個ほか
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

山本科学工具研究社硬さ基準片 HMV-100
高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO.0149)HRC硬さ基準片認証取得>
仕様●サイズ:Φ25×6●材質:C1720P●硬さ種別:HMV●標準呼び硬さ:100●準拠規格:JIS B 7735●測定点数(n):6(3×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):7(100HV0.1)●測定面の仕上げ:超仕上げ●呼び硬さ範囲:±10%●コード番号:119-0164365 アズワン品番67-4835-68
1個
57,980 税込63,778
13日以内出荷

山本科学工具研究社硬さ基準片 HRB-S82
高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>
仕様●標準呼び硬さ:82●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:C2600P●コード番号:119-0164376 アズワン品番67-4835-71
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

山本科学工具研究社硬さ基準片 HRB-S90
高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>
仕様●標準呼び硬さ:90●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:SK85●コード番号:119-0164377 アズワン品番67-4835-72
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

山本科学工具研究社硬さ基準片 HRB-S52
高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>
仕様●標準呼び硬さ:52●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:C2600P●コード番号:119-0164374 アズワン品番67-4835-69
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

山本科学工具研究社硬さ基準片 HRB-S62
高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>
仕様●標準呼び硬さ:62●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:C2600P●コード番号:119-0164375 アズワン品番67-4835-70
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷