「身長計 医療用」の検索結果
特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質メラミン化粧合板・ポリ合板
質量(kg)約1
サイズ290×530~980×65mm
測定範囲(mm)450~900
最小目盛1mm
収納時寸法(mm)530×100×65
アズワン品番0-1033-11
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ハンドル付きなので座ったまま片手で測定・記録が可能です。左右両面にメジャーが付いていますので、測定者がどちらにいても目盛を読み取ることができます。片側は通常目盛・片側は変則目盛付きです。
仕様組み立て式(要工具)
材質柱部/アルミニウム・アルマイト加工、台部/スチール・焼付塗装
最小目盛1mm
左右両面に目盛板が貼ってあるため、測定者がどちら側にいても目盛を読み取れます。足台(足型入り)は、摩耗に強いメラミン化粧合板を使用しています。
最小目盛(mm)1
材質柱部/アルミニウム(アルマイト加工)、台部/メラミン化粧合板
磨耗に強いメラミン化粧合板を使用しています。周囲にはソフトエッジ加工を施してあるため、乳児に安全でやさしい設計です。表面部にネジ等の加工部品が見えない安全設計になっています。寝台部、カーソル、ヘッド部のパーツ交換が可能です。底面に足ゴムを使用しておりますので、安定しています。
材質メラミン化粧合板(ソフトエッジ加工)
寸法(mm)約1190×310×170
測定範囲(mm)0~1000
最小目盛1mm
関連キーワード