21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1式(200枚×5箱)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

松浪硝子工業沈渣用プレート
エコ商品
ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで3検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。
仕様●縁磨:×●検体数:3検体 厚さ(mm)0.9~1.5 寸法(mm)76×26 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄
1箱(50枚)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

松浪硝子工業NEO白縁磨スライドグラス
エコ商品
加工精度、強度、清浄度を高め、自発蛍光が少なく透過率も優れております。
仕様縁磨:○ 厚さ(mm)1.0~1.2 入数(枚)100 大きさ76×26mm RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄
1箱(100枚)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用しております。病理組織部門での蛍光染色はもちろんのこと、細菌検査部門での各種蛍光染色にもおすすめできます。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができます。しかも特殊染色や免疫染色などの過酷な工程を経ても文字が消える事はありません。
厚さ(mm)0.9~1.2 寸法(mm)76×26 ピンク 寸法(フロスト部)(mm)15×26 松吉医科器械コード23-5026-02
1箱
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1式(100枚×10箱)
2,998 税込3,298
当日出荷

数多くの標本を一度に染色する場合に有効です 並質のガラスを使用しておりますので、オートクレーブ等の加熱処理には、ご使用になれません マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7966-01
規格角バット溝付き8枚用
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

1箱(100枚)
639 税込703
9日以内出荷

松浪硝子工業カバーグラス
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。
材質硼珪酸ガラス タイプ角型 屈折率ne=1.5255±0.0015 アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2O)以下
1箱(100枚)ほか
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新コート剤の開発により強い接着力を実現いたしました。 高pHバッファーにおける前処理工程(M/W、オートクレーブ)にも安定した接着力を発揮します。染色液等のバックグラウンド発生を軽減しました。平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品です。医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。
仕様フロストカラー:ピンク 厚さ(mm)0.9~1.2 入数(枚)100 大きさ76×26mm RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(フロスト部)(mm)15×26
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

数多くの標本を一度に染色する場合に有効です 並質のガラスを使用しておりますので、オートクレーブ等の加熱処理には、ご使用になれません マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7966-00
規格丸バット5枚用
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査をバックアップします。 封入機を選ばず使用可能です。 紙製ケースを使用し、地球環境にも配慮。
厚さ公差(mm)0.12~0.17
1式(200枚×5箱)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

松浪硝子工業染色角バット(壺)
数多くの標本を一度に染色する場合に有効です。ガラス製でメーカーの染色バスケットに対応しております。各種溶剤に耐用性があり、中身がよく見え、液の状態を観察でき、通常の染色に用いることができます。溝入りタイプもご用意。バット容器内側に溝を付けたものは、そのままでスライドガラスを立てることができ、バスケットが不要です。少量の液で標本を効果的に染色することが可能です。
外寸(mm)85×110×90 アズワン品番67-8065-72
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷


キシレン、アルコールをはじめとした各種有機溶剤へ高い耐溶剤性をもっています。鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することが出来ます。
仕様脱脂洗浄:処理済 厚さ(mm)0.9~1.2 寸法(mm)フロスト面:15×26 種類ピンク 入数(枚)100 大きさ76×26mm
1箱(100枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

松浪硝子工業沈渣用プレート
エコ商品
ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで5検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。
仕様●縁磨:×●検体数:5検体 厚さ(mm)0.9~1.5 寸法(mm)76×26 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄
1箱(50枚)
9,498 税込10,448
8日以内出荷

松浪硝子工業松浪マッペ
通常のインクや水性スタンプでも鮮明に記載することができます。汚れはアルコールや液体洗剤で拭き取りできます。
1パック(10枚)
5,299 税込5,829
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽でコンタミネーションのないスプレー式細胞固定剤です。 スプレー後5~6分で細胞の固定が完了しますので、時間が短縮化されます。 経時安定性に優れ、染色性は従来法と変わりません。 ハンディータイプでスライドグラス180枚以上に噴霧できます。
成分ポリエチレングリコール、イソプロピルアルコール(30mL) 松吉医科器械コード23-5029-00
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

松浪硝子工業血液塗抹用スライドガラス
エコ商品
両端面とも平面研磨加工をしており、安定した塗抹をすることができ便利です。両端幅22mmとスライドガラスに対して引き易く、安定した塗抹角度に引けます。
仕様縁磨:○ 厚さ(mm)0.9~1.2 寸法(mm)60×24 入数10枚 RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄
1箱(10枚)
899 税込989
6日以内出荷

子宮頸管部・膣部用。 子宮膣部細胞の採取に適したスパチュラ形状と、子宮頸管内細胞の採取に適したスパイラル形状の両端構造。 EOG滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X90002000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(1本×40袋)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子宮体部・内膜用。 子宮体部の広い範囲から内膜細胞を採取できるループ形状。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X90002000002 松吉医科器械コード07-2775-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷