- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 山本光学
- 2ページ目
2ページ目: 山本光学のすべての商品
抜群の防護性能と快適なフィット感!
大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質プラスチック(フレーム)
色ブラック(フレーム)
質量(g)33
種類遮光保護具2眼めがね形
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×152×47
レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)
機能紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業
機能ノーズパッド付け替え可
形状一眼型
レンズ厚さ(mm)約2
ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。
二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類JIS規格品
仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
規格JIS T8141
機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可
材質(レンズ)ポリカレンズ
特性メガネ併用可
質量(g)39
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145
材質(フレーム)プラスチック
めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC
寸法(mm)157×159×57
色クリア×ブルー
質量(g)54
機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)
紫外線遮断率(%)0.999
オーバーグラス等のやや大型めがねも収納可能なソフトケース。
ワンタッチフック及び背面にベルト通し付
用途保護めがねの収納用ソフトケース。
色ブラック
トラスコ品番812-1920
サイズ(mm)W95×D50×H200
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に
形状1眼型
機能上ひさしサイド付き、メガネ併用可、クッションバー付き
質量(g)43
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色ブルー
加工硬化処理
JIS規格JIS T 8147規格品
再生紙使用マーク適合
無気孔型で気密性の高いゴーグルです。
仕様マスク・メガネ併用可
質量(g)106
塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。
防曇処理
メガネ、マスク併用可
ゴムひさし付
用途塗装作業用
種別対浮遊・飛来粉じん
レンズミストレス(0.8mm)
仕様JIS規格外
付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具
トラスコ品番326-8063
形状ゴーグル型
質量(g)86
タイプメガネ併用可
レンズ色透明
フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)
フレーム色ブラック
機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途半導体工場用・軽作業用
形状かぶり型防災面
仕様作業帽装着用、レンズ交換可
寸法(mm)(元版)2
色透明
質量(g)144
レンズサイズ(mm)H220×W205
材質(レンズ)アクリル
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業
木工、製材等の作業
機械操作、研磨作業
形状ヘルメット取付型防災面
レンズ色クリア
材質レンズ:アクリル
材質(レンズ)アクリル
トラスコ品番812-1916
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
形状1眼型
質量(g)52
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169
テンプル色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テンプル)ポリカーボネート
材質(トリム)エラストマー
再生紙使用マーク適合
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
形状ゴーグル型
色クリア
質量(g)85
フレーム色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア
種別対飛来物用
JIS規格JIS T 8147規格品
形状2眼型
フレーム色ブラウン
材質(フレーム)プラスチック
有機溶剤を使用する作業に適しています。レンズ(ハードコート加工)とフレームは、耐久性に優れています。汚れはシンナーで容易に拭き取ることができます。めがね併用可能です。
アズワン品番1-6216-02
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
人気のYS-390に顔とめがねのスキマをなくす、ガスケット付が新登場!
アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
レンズPET-AF(両面ハードコート・曇り止め)
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×53×158
質量(g)45
材質(ガスケット)エラストマー
形状二眼型
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね
遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類遮光メガネ
規格JIS T8141
タイプJIS規格品
仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能
質量(g)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く)
機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可
材質(フレーム)真鍮クロームメッキ
材質(レンズ)強化ガラス
手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護
仕様遮光スピード1/4000!
質量(g)約36.5
電源太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲―5℃~55℃
フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5
遮光度アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11)
視界範囲(mm)92×35
切替時間(秒)0.25~0.45
遮光性能1/4000秒
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色クリア
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番375-6602
形状一眼型
質量(g)25
フレーム色クリスタルブルー
加工硬化処理
機能ノンスリップラバー
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型反射防止レンズ採用。
医療・液体飛沫対策用 超軽量フェイスシールドグラス。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
仕様眼鏡併用可能
材質(レンズ)両面反射防止シートレンズ(レンズ2枚付き)
トラスコ品番788-7230
質量(g)26
タイプシールドタイプ(Lレンズ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×195×195
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
種別替えレンズ
レンズミストレス(0.8mm)
適合本体YG506/YG601/YGP601
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
高性能くもり止めレンズPET-Afαレンズ採用。
レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデル。
度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)0.6
質量(g)79
仕様通気孔付
トラスコ品番379-3770
形状ゴーグル型
加工硬化処理
レンズ両面防曇
機能くもり止めレンズ、メガネ併用可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(バンド)織りゴム
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
成形レンズを採用し、視界が広く耐衝撃性が高いです。
マニュアルベンチレーション付の準無気孔ゴーグルで、簡単操作で無気孔・有気孔設定が可能です。
眼鏡やマスクの併用が可能です。
材質フレーム/PVC、レンズ/PET-AF(ハードコート加工PETレンズに曇り止め加工)
寸法(mm)201×81×85
質量(g)123
アズワン品番4-4370-01
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
MP型前ひさし付(フラット型、リブ小型)のヘルメットに使用できます。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)アクリル
適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、フラット型
質量(g)258
対応MP型対応
材質(フレーム)金属
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×250×2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質ポリカーボネート
規格JIS T8141
タイプJIS規格品
質量(g)15
寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
種別替えフィルム
トラスコ品番332-4460
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1パック(30枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強化ガラスタイプの遮光めがね
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類JIS規格品
仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用
規格JIS T8141
機能つる調節可
材質(レンズ)強化ガラスレンズ
質量(g)46
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×46×147
材質(フレーム)プラスチック
再生紙使用マーク適合
L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。
フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。
ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
機能UVカット
仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプル
レンズ紫外線カット、双球面
材質(レンズ)PET AF
質量(g)28
規格JIS規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
LC-700/LC-800 自動遮光液晶溶接面に取付可能な≪外側≫カバーレンズ。
液晶のキズを防止します。
適合本体LC-700・LC-800 液晶面ヘルメットタイプ
種類自動遮光面
つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ交換が可能です。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
質量(g)42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145
フレーム色シルバー
材質(フレーム)メタル
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム
レンズPET・AF
型式YL-780
タイプ1/100減衰レーザー光一部透過タイプ
付属品専用ケース・クリーナークロス
形状二眼型
機能曇り止め、眼鏡併用可
ヘルメットとゴグルを同時に使用する時に便利なゴグルクリップ、ゴグルのフィット性が向上します。アーチ構造により、様々なヘルメットにワンタッチで取り付け可能。また樹脂タイプのクリップでヘルメット接合部ラバーで覆う事によりヘルメットを傷つけません。
適合(ヘルメット)消防型(アメリカン型)、MP型
トラスコ品番434-9504
材質プラスチック、ラバー
質量(g)17
適合ベルト幅(mm)最大25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×15×20
1組(2個)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
色ブラック
TGK品番941-87-03-53
品名メガネバンド
タイプベルクロテープ式
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です
粉じん除去作業に最適な無気孔型ゴーグルです
メガネ・マスク併用可能です
トラスコ品番324-1955
形状ゴーグル(ワイドビュータイプ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
働く女性・小顔の方にジャストフィット!
ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型
材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)
質量(g)25
適合規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156
材質(フレーム)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
マスクを併用できるバブルタイプ。
ひさし・カバー付で左右からの飛来物からも守ります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面
機能マスク併用可、ヒサシ・カバー付
適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型
質量(g)270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×245×220
対応MP型対応
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。
スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。
MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
仕様通気孔付
機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット
形状ゴグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズくもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め)
トラスコ品番434-9512
質量(g)132
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75
フレーム色クリア
加工硬化処理、防曇
材質(フレーム)軟質ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ステンレス×ナイロン
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。
形状ゴーグル型
機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可
質量(g)101
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78
フレーム色ブラック
材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
大人気のSN-770オーバーグラスタイプの遮光モデル
材質プラスチック(フレーム)
色ブルー(フレーム)
質量(g)55
種類遮光保護具2眼めがね形
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×157×57
レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)
機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ソフトテンプル、つる角度調節可、クッションバー付、ソフト鼻パッド付。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)
種類溶接面(かぶり式)
トラスコ品番836-5847
材質耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45
質量(g)450
タイプヘッドギアタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷