17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります 材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド 本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー 質量(g)258(本体・電池含む) 測定項目圧力(絶対値) 温度(℃)操作:0~40、保管:室温 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14 測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒 電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本) 測定対象マスクと顔面の密着性の評価 測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定) 通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70 電池寿命約3か月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料専用リーフレット(0.6MB) 再生紙使用マーク適合
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

センサーがマスク内の圧力変動差を検知し、独自のアルゴリズムによる判定結果が表示されます。安全管理者の日常管理・監督にも最適。マスクが正しく装着できているか管理者がチェックできるだけでなく、日々のチェックにより、装着者自身が正しい着用状態を理解し、「習慣化」「定着化」が可能に。測定時間はたったの30秒!「いつでも」「どこでも」「誰でも」手軽にチェック可能。ベテランから経験の少ない作業者まで、無理なくご使用いただけます。文庫本サイズのスペースさえあればOK。小型で軽量なポータブルモデル。たったの300g、専用ポーチに入れて持ち運べるコンパクトサイズ。定期的に変わる現場でも、出向先や省スペースでも、マスクフィットが確認できます。乾電池(単4)で連続使用可能 約3ヶ月/1日6時間
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カップ型で小顔の女性から男性までフィットしやすい汎用タイプ。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用。密着性と快適性を兼ね備えた、軽量で優しい肌触りのカップ型マスク
用途溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業など粉体取り扱い作業。 粒子捕集効率(%)95以上 横(mm)140
1箱(10枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気弁付き使い捨て式防じんマスク 金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 構造3層構造 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM716号 送風量45~65L/min フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM717号 送風量45~65L/min フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2組)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

LS-880・LS-880H専用 ニッケル水素電池使用
種別オプション 付属品専用ケース、風量調節部 適合LS-880、LS-880H 質量(g)196 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×92×30(つまみ部除く)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

電動ファン付き呼吸保護具LS-900Sシリーズ用パーツのメカニカルフィルターです。
トラスコ品番682-3336 幅(mm)113 厚さ(mm)30 高さ(mm)184 材質(フィルター)ガラス濾紙
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色クリア 材質(レンズ)PET 仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容フレーム 1個シールド 3枚 形状一眼型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスクを併用できるバブルタイプ。 ひさし・カバー付で左右からの飛来物からも守ります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可、ヒサシ・カバー付 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型 質量(g)270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×245×220 対応MP型対応 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

対応製品:YF-300、YF-301防災面。面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面。※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など トラスコ品番859-9565 幅(mm)213 材質/仕上アクリル 高さ(mm)223 質量(g)140 レンズ色クリア 装着方法ヘルメット取付
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷

マスクを併用できるバブルタイプ。ヒサシ付。プラスチックフレーム。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型 質量(g)213 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)アクリル 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)223×213×3(元版)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

マスクを併用できるバブルタイプ。ヒサシ付。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可 適合(ヘルメット)MP型対応、リブ小型、リブ大型 質量(g)243 材質(フレーム)金属 材質(レンズ)アクリル 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)223×213×3(元版)
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

谷沢製作所製ヘルメット【123シリーズ】適合モデル。面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面。軽量なプラスチックフレーム
質量(g)200 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×213×193 機能軽量 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)アクリル レンズ厚さ(mm)【元版】3
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状ゴーグル型 クリア 質量(g)85 フレーム色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

谷沢製作所製ヘルメット【123シリーズ】適合モデル。面体にサイドカバーを取り付けた、保護面積の大きいタイプ。作業者の正面側だけでなく、横方向からの粉じん等に対応。
質量(g)250 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×216×220 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)アクリル レンズ厚さ(mm)【元版】3
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷