25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーライトカット機能付きクリップオングラス 度付眼鏡に簡単に取り付け可能なクリップ式
寸法(幅W×高さH)(mm)136×60 質量(g)9 仕様ブルーライトカット率52.2% トラスコ品番470-3791 形状二眼型 機能UVカット、フリップアップタイプ 可視光線透過率(%)80.0 材質(レンズ)アセテート RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率0.522 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色クリア 材質(レンズ)PET 仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容フレーム 1個シールド 3枚 形状一眼型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルフレーム二眼型保護メガネ YM-1400 PET用スペアレンズです。
トラスコ品番853-7173 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート 質量(g)10 レンズ色クリア
1組(1組)
949 税込1,044
4日以内出荷

長時間の装着でも疲れない、超薄型反射防止レンズ採用。 医療・液体飛沫対策用 超軽量フェイスシールドグラス。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
仕様眼鏡併用可能 材質(レンズ)両面反射防止シートレンズ(レンズ2枚付き) トラスコ品番788-7230 質量(g)26 タイプシールドタイプ(Lレンズ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×195×195 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

有機溶剤対応保護めがね レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状二眼型 仕様上下ひさしサイド付き TGK品番941-87-03-31 質量(g)32 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリアミド 材質(レンズ)ポリアミド アズワン品番1-6216-01 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

耐熱性の高いゴム枠 採用 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業 グラインダー軽作業 粉砕作業 セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業 農薬散布作業等 形状ゴーグル型 機能レンズ交換可、メガネ併用可 種別対浮遊・飛来粉じん 質量(g)108 フレームゴム(通気孔付) フレーム色ブラック レンズアセチ(0.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能 材質(クッションバー)エラストマー 質量(g)49 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場 付属品専用ケース・クリーナークロス 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム 形状二眼型 型式YL-780 タイプレーザー光完全吸収タイプ レンズPET・AF 機能曇り止め、眼鏡併用可
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性の高いゴム枠採用。 レンズ種類を3タイプ設定。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。 鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。 形状ゴーグル型 機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g)101 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78 フレーム色ブラック 材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。 二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類JIS規格品 仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用 規格JIS T8141 機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可 材質(レンズ)ポリカレンズ 特性メガネ併用可 質量(g)39 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人気のYS-390に顔とめがねのスキマをなくす、ガスケット付が新登場! アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
レンズPET-AF(両面ハードコート・曇り止め) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×53×158 質量(g)45 材質(ガスケット)エラストマー 形状二眼型
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

有機溶剤を使用する作業に適しています。レンズ(ハードコート加工)とフレームは、耐久性に優れています。汚れはシンナーで容易に拭き取ることができます。めがね併用可能です。
アズワン品番1-6216-02
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC 寸法(mm)157×159×57 クリア×ブルー 質量(g)54 機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
3,240 税込3,564
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可 材質(レンズ)アセテート(防曇加工) 特性防曇 タイプメガネ併用可 質量(g)100 規格JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70 材質(フレーム)合成ゴム
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れたゴム枠タイプ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 形状ゴーグル型 機能スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g)107 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70 フレーム色ブラック 材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状ゴーグル型 クリア 質量(g)85 フレーム色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

働く女性・小顔の方にジャストフィット! ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型 材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め) 質量(g)25 適合規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156 材質(フレーム)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム レンズPET・AF 型式YL-780 タイプ1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 付属品専用ケース・クリーナークロス 形状二眼型 機能曇り止め、眼鏡併用可
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!。『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)38 レンズ色クリア 適合規格JIS(JIS T8147) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm) フレーム色ダークグレー×ライトブルー レンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート) 材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
1個
3,498 税込3,848
欠品中

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場 レンズ色ブラウン 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム レンズPET・AF 型式YL-780 可視光線透過率(%)23 波長(nm)266~355、532、940~1070 光学濃度(OD)8、8、6 タイプ多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ 付属品専用ケース・クリーナークロス 形状二眼型 機能曇り止め、眼鏡併用可
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。 仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:LT/ロータイプ セット内容専用ケース 長さ(mm)178 幅(mm)160 材質/仕上フレーム:ナイロン 高さ(mm)58 質量(g)64 加工防傷加工、防曇加工 テンプル色WHITE
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

限りなく「隙間」をなくすノーズブリッジ(アジアンフィットタイプ)曇り止め加工レンズでクリアな視界を保持します視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」ソフトなフィットと上からの侵入を防ぐ「クッションバー」付き顔幅を選ばない「フレックスフレーム」採用思いのままにフィットする「フリーテンプル」
仕様635nm/OD0.7 650nm/OD0.9 680nm/OD1 780nm/OD0.5 可視光透過率:44% サイズ:W160×H58×D178mm 材質:フレーム/ナイロン、ソックス/エラストマー、レンズ/ポリカーボネート(両面傷付き防止レンズ、曇り止めレンズ) 重量:64g 日本製 付属品:専用ケース、クリーナークロス CE規格 アズワン品番1-6701-16
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様●紫外線及び青色光540nm以下を99%カット●材質:フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)●メガネ併用可●重量:52g アズワン品番8-1065-21
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。 仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:HT/ハイタイプ セット内容専用ケース 長さ(mm)178 幅(mm)160 材質/仕上フレーム:ナイロン 高さ(mm)58 質量(g)64 加工防傷加工、防曇加工
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「絶対にくもらない」保護ゴーグルがさらに進化!。過酷な環境下でも安全な視界を確保、レンズが発熱するヒートレンズ機能「XED」搭載モデル。レンズ全体を面発熱させることで、レンズ内面の水分を蒸発させ、結露や凍結を防ぎます。さらに、内側と外側のレンズの間にできた温度の緩衝層が結露を防止する「ダブルレンズ」に「高機能くもり止め」をコーティング。徹底的に「曇らない」ことにこだわったゴーグルです。レンズの発熱時間が30%向上し、連続使用可能時間は約8.5時間に延長。耐薬性に優れ、柔軟性が高く、肌に優しいシリコーンフレームです。素早い装着性を実現する「SRベルト」です。いつでも新品視界、ティアオフレンズ付きです。
セット内容ティアオフレンズ(20 枚)、リチウムイオンバッテリー 、充電用USB コード、DC カールコード レンズ色クリア 材質(フレーム)シリコーン 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷