塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。
防曇処理
メガネ、マスク併用可
ゴムひさし付
用途塗装作業用
種別対浮遊・飛来粉じん
レンズミストレス(0.8mm)
仕様JIS規格外
付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具
トラスコ品番326-8063
形状ゴーグル型
質量(g)86
タイプメガネ併用可
レンズ色透明
フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)
フレーム色ブラック
機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です
粉じん除去作業に最適な無気孔型ゴーグルです
メガネ・マスク併用可能です
トラスコ品番324-1955
形状ゴーグル(ワイドビュータイプ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/25000!
質量(g)470
電源太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲―10℃~55℃
遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~14
視界範囲(mm)110×90
切替時間(秒)0.1~1.0
遮光性能1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/25000!
質量(g)520
電源太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲―10℃~55℃
遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~13
視界範囲(mm)110×90
切替時間(秒)0.1~1.0
遮光性能1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
排気弁付き使い捨て式防じんマスク
金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
構造3層構造
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
指定防護係数10
活性炭入り使い捨て式防じんマスク。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
用途粉じん作業用。
材質/仕上不織布
規格国家検定DS2合格品(第TM219号)
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
縦(mm)135
横(mm)135
排気抵抗(Pa)50以下
カップ型汎用タイプの排気弁付きサイドバンドタイプです。
ヘルメット着用時等で脱着が必要な場合に最適です。
マスク内の湿気や熱がこもらず、呼吸がしやすいベンチレーション付きです。
金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。
丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用しています。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業
種別使い捨て防じんマスク
区分DS2
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)95/実数98.9
国家検定合格番号第TM685号
使用限度時間(h)19
フィルター4層構造
吸気/排気抵抗(Pa)70以下/実数46.2
係数指定防護:10
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
カップ型で小顔の女性から男性までフィットしやすい汎用タイプです。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用しています。後頭部上下二本のバンドで固定するタイプです。マスク内側のシールが顔面との隙間を抑えます。
仕様(指定保護係数)10
適合規格DS2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(バンド除く)
国家検定合格番号第TM684号
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
活性炭入で、悪臭や有機臭を防ぐ。
装着安定性に優れたクロスフィットタイプ。
動きが激しい作業でもズレない。
カップ下部からのバンドがあご部分からの漏れを、カップ上部からのバンドが鼻根周辺からの漏れを防ぎます。
マスクのバンドがクロスして、後頭部でしっかりホールドし、顔面にしっかり密着させることができます。
入数(枚)20
粒子捕集効率(%)95以上(メーカー基準値)、98.3(実測値)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(ひも部除く)
質量(g)22以下(メーカー基準値)、12.9(実測値)
国家検定合格番号第TM792号
吸気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、37.8(実測値)
排気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、37.8(実測値)
使用限度時間(h)17(メーカー基準値)、17(実測値)
区分DS2
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
装着安定性に優れたクロスフィットタイプ。
動きが激しい作業でもズレない。
カップ下部からのバンドがあご部分からの漏れを、カップ上部からのバンドが鼻根周辺からの漏れを防ぎます。
マスクのバンドがクロスして、後頭部でしっかりホールドし、顔面にしっかり密着させることができます。
入数(枚)20
粒子捕集効率(%)95以上(メーカー基準値)、98.7(実測値)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(ひも部除く)
質量(g)15以下(メーカー基準値)、11.7(実測値)
国家検定合格番号第TM790号
吸気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、46.4(実測値)
排気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、46.4(実測値)
使用限度時間(h)15(メーカー基準値)、15(実測値)
区分DS2
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM717号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM716号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
カップ型で小顔の女性から男性までフィットしやすい汎用タイプ。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用。密着性と快適性を兼ね備えた、軽量で優しい肌触りのカップ型マスク
用途溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業など粉体取り扱い作業。
粒子捕集効率(%)95以上
横(mm)140
関連キーワード