50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ調節可能でしっかり装着するヘッドバンドタイプです。ノーズシールによってフィット性を向上させます。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)20 構造3層構造 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気弁付き使い捨て式防じんマスク 金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 構造3層構造 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップ型で小顔の女性から男性までフィットしやすい汎用タイプ。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用。密着性と快適性を兼ね備えた、軽量で優しい肌触りのカップ型マスク
用途溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業など粉体取り扱い作業。 粒子捕集効率(%)95以上 横(mm)140
1箱(10枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性炭入り使い捨て式防じんマスク。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
用途粉じん作業用。 材質/仕上不織布 規格国家検定DS2合格品(第TM219号) 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)135 横(mm)135 排気抵抗(Pa)50以下
1箱(20枚)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着性と快適性を兼ね備えたカップ型マスクです。マスクの内側に柔らかいPP不織布を追加。上部からの漏れを防ぐ大型のノーズシールを採用し、漏れを大幅に軽減。環境対応型に変更、金属部品を一切使用しておりません。ベルト取付部分は熱溶着仕様。国家検定合格品の高性能使い捨て式防じんマスクです。バンド長さ調節機能付きです。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業等に 種別使い捨て防じんマスク 区分DS2 入数(枚)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(バンド除く) 粒子捕集効率(%)95(実測値)99.3 国家検定合格番号第TM684号 使用限度時間(h)17 フィルター4層構造 吸気/排気抵抗(Pa)50以下(実測値42.2) 防護係数(PF)10 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

カップ型で小顔の女性から男性までフィットしやすい汎用タイプです。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用しています。後頭部上下二本のバンドで固定するタイプです。マスク内側のシールが顔面との隙間を抑えます。
仕様(指定保護係数)10 適合規格DS2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(バンド除く) 国家検定合格番号第TM684号 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

カップ型汎用タイプの排気弁付きサイドバンドタイプです。 ヘルメット着用時等で脱着が必要な場合に最適です。 マスク内の湿気や熱がこもらず、呼吸がしやすいベンチレーション付きです。 金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。 丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用しています。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業 種別使い捨て防じんマスク 区分DS2 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)95/実数98.9 国家検定合格番号第TM685号 使用限度時間(h)19 フィルター4層構造 吸気/排気抵抗(Pa)70以下/実数46.2 係数指定防護:10 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

装着安定性に優れたクロスフィットタイプ。 動きが激しい作業でもズレない。 カップ下部からのバンドがあご部分からの漏れを、カップ上部からのバンドが鼻根周辺からの漏れを防ぎます。 マスクのバンドがクロスして、後頭部でしっかりホールドし、顔面にしっかり密着させることができます。
入数(枚)20 粒子捕集効率(%)95以上(メーカー基準値)、98.7(実測値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(ひも部除く) 質量(g)15以下(メーカー基準値)、11.7(実測値) 国家検定合格番号第TM790号 吸気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、46.4(実測値) 排気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、46.4(実測値) 使用限度時間(h)15(メーカー基準値)、15(実測値) 区分DS2 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。) 種類溶接面(かぶり式) トラスコ品番836-5847 材質耐衝撃性ナイロン 寸法(mm)(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45 質量(g)450 タイプヘッドギアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

活性炭入で、悪臭や有機臭を防ぐ。 装着安定性に優れたクロスフィットタイプ。 動きが激しい作業でもズレない。 カップ下部からのバンドがあご部分からの漏れを、カップ上部からのバンドが鼻根周辺からの漏れを防ぎます。 マスクのバンドがクロスして、後頭部でしっかりホールドし、顔面にしっかり密着させることができます。
入数(枚)20 粒子捕集効率(%)95以上(メーカー基準値)、98.3(実測値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(ひも部除く) 質量(g)22以下(メーカー基準値)、12.9(実測値) 国家検定合格番号第TM792号 吸気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、37.8(実測値) 排気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、37.8(実測値) 使用限度時間(h)17(メーカー基準値)、17(実測値) 区分DS2 指定防護係数10
1箱(20枚)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

センサーがマスク内の圧力変動差を検知し、独自のアルゴリズムによる判定結果が表示されます。安全管理者の日常管理・監督にも最適。マスクが正しく装着できているか管理者がチェックできるだけでなく、日々のチェックにより、装着者自身が正しい着用状態を理解し、「習慣化」「定着化」が可能に。測定時間はたったの30秒!「いつでも」「どこでも」「誰でも」手軽にチェック可能。ベテランから経験の少ない作業者まで、無理なくご使用いただけます。文庫本サイズのスペースさえあればOK。小型で軽量なポータブルモデル。たったの300g、専用ポーチに入れて持ち運べるコンパクトサイズ。定期的に変わる現場でも、出向先や省スペースでも、マスクフィットが確認できます。乾電池(単4)で連続使用可能 約3ヶ月/1日6時間
1個
499 税込549
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/25000! 質量(g)520 電源太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲―10℃~55℃ 遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~13 視界範囲(mm)110×90 切替時間(秒)0.1~1.0 遮光性能1/25000秒以下
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。 防曇処理 メガネ、マスク併用可 ゴムひさし付
用途塗装作業用 種別対浮遊・飛来粉じん レンズミストレス(0.8mm) 仕様JIS規格外 付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具 トラスコ品番326-8063 形状ゴーグル型 質量(g)86 タイプメガネ併用可 レンズ色透明 フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付) フレーム色ブラック 機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/25000! 質量(g)470 電源太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲―10℃~55℃ 遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~14 視界範囲(mm)110×90 切替時間(秒)0.1~1.0 遮光性能1/25000秒以下
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM716号 送風量45~65L/min フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM717号 送風量45~65L/min フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対浮遊、飛来粉じん レンズ交換可 メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。 鋳造砂処理に。 農薬散布に。 その他粉じん発生作業等に。 形状ゴーグル型 フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付) 質量(g)74 フレーム色ブラック
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。 レンズミストレス フィルターNMF-500K 騒音値(dB)72 引張強度(N)連結管部分:196 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.7 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 稼働時間(時間)9 必要風量(L/min)155~175 再生紙使用マーク適合
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ファン付呼吸保護具LS-355LS-455シリーズ用パーツの遮光レンズ#1.7です
用途溶接作業、研磨、研削作業。 トラスコ品番854-7298
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(黒) 材質(レンズ)紫外線・赤外線吸収シート(JIS規格同等品遮光度番号#1.7) 仕様ダクトホース、アルミカバー付き
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途有害光線/溶接・粉じん現場用 溶接全般、鋳物、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じん作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(黒)、内側:カイダック(黒) 材質(レンズ)ボリカハードコート 機能耐衝撃性、摩耗性に優れる 仕様ダクトホース、アルミカバー付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(透明) 材質(レンズ)ポリカーボネートハードコート 機能耐衝撃性、摩耗性に優れる
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特長1:Higt-Protection 高い防護係数(S級)。
用途ガス・電気・TIG溶接、研磨・切削・グラインダー、粉砕、鋳物・炉内などの各種粉じん用、クリーンルームにおける薬品・食品などの粉体取扱作業 仕様性能区分:大風量形、PL3、S級 粒子捕集効率(%)99.97以上 型式検定合格番号第TP128号 対象(粉じん)DOP粒子
1個
219,800 税込241,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接面用遮光プレート。 軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質ポリカーボネート 規格JIS T8141 タイプJIS規格品 質量(g)15 寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 種類自動溶接遮光面 質量(g)95 電源太陽電池 使用温度範囲―10℃~60℃ 遮光度アーク点火後11 視界範囲(mm)125×25 切替時間(秒)0.2 遮光性能0.0002秒
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷

メガネ・マスク併用可。ベンチレーター付きスタンダードゴーグル。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状ゴグル型 質量(g)81 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76 機能メガネ併用可、マスク併用可能、紫外線カット 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)アセテート 材質(バンド)ゴムベルト
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスクを併用できるバブルタイプ。 ひさし・カバー付で左右からの飛来物からも守ります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可、ヒサシ・カバー付 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型 質量(g)270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×245×220 対応MP型対応 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

マスクを併用できるバブルタイプ。ヒサシ付。プラスチックフレーム。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型 質量(g)213 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)アクリル 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)223×213×3(元版)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

左右が見えやすいワイドビュー設計です 粉じん除去作業に最適な無気孔型ゴーグルです メガネ・マスク併用可能です
トラスコ品番324-1955 形状ゴーグル(ワイドビュータイプ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面。※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など トラスコ品番812-1937 材質/仕上レンズ:アクリル 質量(g)213 タイプひさし付防災面バブルタイプ レンズ色クリア 装着方法ヘルメット取付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面。※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。眼や顔全体を保護。取り付け可能ヘルメットタイプ:溝付型。自在式金具使用:レンズがヘルメットと平行の位置に上がります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など トラスコ品番812-1959 材質/仕上レンズ:アクリル 質量(g)258 レンズ色クリア 装着方法ヘルメット取付
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

マスクを併用できるバブルタイプ。ヒサシ付。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可 適合(ヘルメット)MP型対応、リブ小型、リブ大型 質量(g)243 材質(フレーム)金属 材質(レンズ)アクリル 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)223×213×3(元版)
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

対浮遊、飛来粉じん レンズ交換可 メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 形状ゴーグル型 機能マスク併用可めがね併用可レンズ交換可 質量(g)70 タイプメガネ併用可 フレーム色ブラック 材質(フレーム)軟質ビニール(通気孔付) 材質(レンズ)アセチレンズ レンズ厚さ(mm)0.6
1個
599 税込659
当日出荷

遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可 材質(レンズ)アセテート(防曇加工) 特性防曇 タイプメガネ併用可 質量(g)100 規格JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70 材質(フレーム)合成ゴム
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れたゴム枠タイプ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 形状ゴーグル型 機能スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g)107 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70 フレーム色ブラック 材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 長さ(mm)163 形状一眼型 幅(mm)153 高さ(mm)48 質量(g)31 規格JIS T8147規格品 レンズ色クリア 適合規格JIS フレーム色ダークグレー×ライトブルー 機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工 材質(フレーム)プラスチック、エラストマー コーティングPAF(プレミアムアンチフォグ) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状ゴーグル型 クリア 質量(g)85 フレーム色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)