ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
機能マスク併用可、レンズ交換可
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
適合(ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型
トラスコ品番434-9521
質量(g)114
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
フレーム色ブラックシルバー
加工硬化処理
材質(フレーム)エラストマー、PP
レンズ厚さ(mm)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業
木工、製材等の作業
機械操作、研磨作業
形状ヘルメット取付型防災面
レンズ色クリア
材質レンズ:アクリル
材質(レンズ)アクリル
トラスコ品番812-1916
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。
スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。
MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
仕様通気孔付
機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット
形状ゴグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズくもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め)
トラスコ品番434-9512
質量(g)132
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75
フレーム色クリア
加工硬化処理、防曇
材質(フレーム)軟質ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ステンレス×ナイロン
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
質量(g)123
レンズ色クリア
適合規格JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除く
レンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)
材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ヘルメットとゴーグルを同時に使用する時に便利です。ゴーグルのフィット性が向上します。溝付きヘルメット対応です。
トラスコ品番853-7500
寸法(mm)溝×奥行×高さ:10×15×350
材質/仕上鉄
質量(g)16
1箱(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。
フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。
ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
機能UVカット
仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプル
レンズ紫外線カット、双球面
材質(レンズ)PET AF
質量(g)28
規格JIS規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ヘルメットとゴーグルを同時に使用する時に便利です。ゴーグルのフィット性が向上します。
材質鉄
トラスコ品番812-1888
質量(g)10
寸法(幅W×長さL)(mm)10×35
自然長(mm)350
1セット(100個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ヘルメットとゴグルを同時に使用する時に便利なゴグルクリップ、ゴグルのフィット性が向上します。アーチ構造により、様々なヘルメットにワンタッチで取り付け可能。また樹脂タイプのクリップでヘルメット接合部ラバーで覆う事によりヘルメットを傷つけません。
適合(ヘルメット)消防型(アメリカン型)、MP型
トラスコ品番434-9504
材質プラスチック、ラバー
質量(g)17
適合ベルト幅(mm)最大25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×15×20
1組(2個)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね
遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類遮光メガネ
規格JIS T8141
タイプJIS規格品
仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能
質量(g)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く)
機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可
材質(フレーム)真鍮クロームメッキ
材質(レンズ)強化ガラス
関連キーワード