手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護
仕様遮光スピード1/4000!
質量(g)約36.5
電源太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲―5℃~55℃
フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5
遮光度アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11)
視界範囲(mm)92×35
切替時間(秒)0.25~0.45
遮光性能1/4000秒
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。
軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
軽量で耐久性に優れる。
材質面体枠/カイダック(透明)
関連キーワード