6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/25000! 質量(g)520 電源太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲―10℃~55℃ 遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~13 視界範囲(mm)110×90 切替時間(秒)0.1~1.0 遮光性能1/25000秒以下
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。) 種類溶接面(かぶり式) トラスコ品番836-5847 材質耐衝撃性ナイロン 寸法(mm)(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45 質量(g)450 タイプヘッドギアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/25000! 質量(g)470 電源太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲―10℃~55℃ 遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~14 視界範囲(mm)110×90 切替時間(秒)0.1~1.0 遮光性能1/25000秒以下
1個
30,980 税込34,078
欠品中

LC-700/LC-800 自動遮光液晶溶接面に取付可能な≪外側≫カバーレンズ。 液晶のキズを防止します。
適合本体LC-700・LC-800 液晶面ヘルメットタイプ 種類自動遮光面
1パック(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 仕様遮光スピード1/4000! 質量(g)約36.5 電源太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲―5℃~55℃ フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5 遮光度アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11) 視界範囲(mm)92×35 切替時間(秒)0.25~0.45 遮光性能1/4000秒
1個
16,980 税込18,678
当日出荷