2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。視認性・帯電防止性に優れています。ハサミやカッターでカットが可能です。
仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7202-A) 材質軟質PVC 厚さ(mm)1 寸法(m)1000×2000 抵抗値表面固有:1.1×10^13Ω(JIS K-6911) アズワン品番1-3821-13
1本
95,980 税込105,578
10日以内出荷

YLC-1に比べと強いレーザー出力にも対応可能。適応波長範囲がYLC-1と比較するとYLC-1ではOD3.0<1064~2100、10600mmの波長域だがYLC-1plusではOD3.0<808~2100、10600mmまで波長域をカバーできます。自己粘着性素材で接着剤不要。簡単に貼り付けができます。重ね貼りによる高遮光性、多波長域の遮光も可能。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。 仕様防炎性:難燃性 酸素指数25以上(JIS K-7201-A) 材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)0.5 ブルーグレー 適合規格CE EN12254:2010 可視光線透過率(%)30 静電気帯電防止性能1.1×10(JIS K-6911)
1枚
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)